多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
中指長(cm)10
材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース
厚さ(mm)測定不可
色オレンジ+ブラック
サイズF
入数(双)1
機能透湿、防水、防寒
全長(cm)31
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場
色オレンジ/黒
材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング
厚さ(mm)1.4~2.0
規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X)
入数(双)1
コーティング手の甲全面
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性1
耐引裂き性3
10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム
厚さ(mm)1.8
色オレンジ/ブラック
タイプすべり止めあり
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など
色オレンジ/ダークブラウン
材質(手袋)アクリル、ポリエステル
材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
色黄
材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
材質(裏)アクリル(起毛)
タイプ二重構造スタンダードタイプ
入数(双)1
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。やわらかでフィット感が抜群です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
色ネイビー
材質人工皮革(掌部)ポリウレタン、(ポリエステルインナー)ポリエステル、(甲部)ポリエステル
厚さ(mm)1.5
タイプベルクロタイプ
入数(双)1
手のひらまわり(cm)20
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+イエロー
サイズフリー
入数(双)1
機能撥水
全長(cm)35
寸法(高さH×幅W)(mm)350×150
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。
シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
サイズL
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。
インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
色迷彩
サイズフリー
材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付
厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。
用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に
入数(双)1
機能防寒・保温
袖口仕様手首マジックタイプ
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+イエロー
入数(双)1
機能撥水
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色オレンジ+グレー
サイズフリー
入数(双)1
機能撥水
全長(cm)25.5
寸法(高さH×幅W)(mm)255×130
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寒さと湿気から手を保護します。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)2.1
色ブラック、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
手袋のサイズ = 10, L。手袋の主要用途 = 熱。材質 = 綿。手袋の主な色 = 黒。入数 = 1ペア。EN388摩耗 = 2。EN388カット - クープテスト = 2。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 2。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN388 2016 = 3232X。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS Artix冷凍庫用防寒手袋. RSのこの再利用可能な防寒手袋は、裏起毛の内部ライナーを備え、-25 ℃まで手の保温性が失われることはありません。特長及び利点. 手のひらの部分のラテックスコーティングにより、湿潤環境と乾燥環境のどちらでも優れたグリップを実現 Actifreshの抗菌処理と抗臭処理で衛生を改善 着け心地がよく、手の疲労を抑え、効率を高めるように設計. 代表的用途. 冷蔵倉庫 食品貯蔵庫 フリーザ 屋外作業
1組
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
手袋のサイズ = 11, XL。手袋の主要用途 = 熱。材質 = 綿。手袋の主な色 = 黒。入数 = 5ペア。EN388摩耗 = 2。EN388カット - クープテスト = 2。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 2。EN388カット - TDM-100テスト = X。EN388 2016 = 3232X。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS Artix冷凍庫用防寒手袋. RSのこの再利用可能な防寒手袋は、裏起毛の内部ライナーを備え、-25 ℃まで手の保温性が失われることはありません。特長及び利点. 手のひらの部分のラテックスコーティングにより、湿潤環境と乾燥環境のどちらでも優れたグリップを実現 Actifreshの抗菌処理と抗臭処理で衛生を改善 着け心地がよく、手の疲労を抑え、効率を高めるように設計. 代表的用途. 冷蔵倉庫 食品貯蔵庫 フリーザ 屋外作業
1組
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
手首まで暖かい袖長タイプ。
オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。
10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等
材質綿・アクリル
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)40
入数(双)1
機能防寒・裏起毛
全長(cm)26
中指長(cm)8
手の平幅(cm)9
ゲージ数10ゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥189
税込¥208
当日出荷
裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業
機能消臭・防臭
色ブラウン
入数(双)1
材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)300
色ブルー
入数(双)1
機能耐寒、耐油、吸汗
防水防寒手袋です。
手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。
内側にはシンサレートを採用しています。
薄くても暖かく、作業性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
トラスコ品番116-7655
アズワン品番64-6433-02
防水防寒手袋です。
手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。
内側にはシンサレートを採用しています。
薄くても暖かく、作業性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル
厚さ(mm)約1
色ブラック×ブルー
サイズL
規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)
全長(cm)約30
中指長(cm)約7
ゲージ10
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水エルボタイプ
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
質量(kg)1.23
消費電力(W)約38(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)
センサー加速度センサー、照度センサー
保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
マイクロホン内蔵×1
ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
メモリー8GB
充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
スピーカー1W×1
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8
駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中におけ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
関連キーワード
1
2
次へ