98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4 寸法(mm)(上昇量)14.4 耐荷重(kg)1000
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプΦ17.3 t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
11,667 税込12,834
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷バッグ 折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に 容量(L)135 材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL) 質量(kg)約1.7 本体厚さ(mm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90 断熱材6mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
当日出荷

フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備 材質フッ素系ゴム(FPM) 使用温度範囲(℃)-20~230 硬度70°±5° 標準色ブラック
1個
5,060 税込5,566
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm)470 奥行(mm)380
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ 動画あり
横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。
用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整 材質S45C 差込角(mm)6.35 本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5 ピン径(Φmm)3 適合車種ミツビシ製小型車 ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
5,284 税込5,812
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。 パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。 トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。 ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。 左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車 材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 標準色ホワイトクリスタル 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理 タキゲンコード60615
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

筋入りのホースになります
用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用する セット内容ホース(1巻)・バンド(1個)
1組
5,988 税込6,587
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420 質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+45 定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時) 入力電圧許容範囲(V)DC10~30 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-68 冷媒R134a/R404A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
4,798 税込5,278
当日出荷

HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度VG-32 冷媒R134a/R404A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
4,798 税込5,278
当日出荷

冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用 材質樹脂 使用温度範囲(℃)-20~65
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用 材質樹脂 使用温度範囲(℃)-20~65
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V 付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質(ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm)10 質量(g)約80 タイプDC24V車専用 規格意匠登録:第1331004号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)241×54 コード長さ(m)110(0.3sp) 本体質量(g)約80 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10 コード長さ(mm)110(0.3sq) 使用環境温度(℃)-40℃~+80℃ 材質(レンズ)PC 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約80 取付ピッチ(mm)208 定格電流(mA)約80(DC28V時) 動作温度(℃)-40℃~+80℃ 照度(Lux)約50(距離1m直下) 主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個)12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V 付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質(ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm)10 質量(g)約80 タイプDC12V車専用 規格意匠登録:第1331004号 電圧(V)DC12 定格電圧DC12V 定格電圧(V)DC12 外径×高さH(Φmm×mm)241×54 コード長さ(m)110(0.3sp) 本体質量(g)約80 定格電圧 DC VDC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10 コード長さ(mm)110(0.3sq) 使用環境温度(℃)-40℃~+80℃ 材質(レンズ)PC 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約80 取付ピッチ(mm)208 定格電流(mA)約190(DC14V時) 動作温度(℃)-40℃~+80℃ 照度(Lux)約55(距離1m直下) 主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個)12
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ジュラルミン 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419 材質ジュラルミン 長さ(mm)3200 幅(mm)34.5 高さ(mm)13.5 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 保存温度(℃)周囲:-40~+70 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+60 LED使用数(個)24個 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合 入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アールウィズエイチ再生フロンガス10kg R404
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等 仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920 付属品サイフォン管有 成分R-125/143a/134a=44/52/4 容量(kg)10 内容R404a再生フロンガス 容器NRC容器 危険物の類別非危険物
1缶(10kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車
ステンレス製で耐食性に優れています。 ベアリング内蔵
用途食品機械・厨房・冷凍車 材質(フレーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 表面仕上げ研磨材使用
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メキシケムHFC冷媒 R404A NRC
業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備 仕様オゾン層破壊係数:0 成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%) 冷媒の種類R404A 臨界温度71.6℃ 蒸気圧(MPa)1.16/25℃ 地球温暖化係数(GWP)3920
1本(10kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

衛生面・耐久性に優れたプラスチック製敷板で、設置スペースに合わせてカットや連結が可能です。 耐水性に優れ、長期使用に適した高品質なPE製すのこです。 優れた低温耐衝撃性により、冷凍車(-30℃環境)でも安心してご使用いただけます。 水洗い可能で清潔を保ちやすく、木製すのことは異なり腐食やカビの心配がありません。
用途工場・倉庫・運搬車両など幅広い用途に対応します。 材質PE 種別#660-3 ブルー 外寸(mm)615×615×23
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

衛生面・耐久性に優れたプラスチック製敷板で、設置スペースに合わせてカットや連結が可能です。 耐水性に優れ、長期使用に適した高品質なPE製すのこです。 優れた低温耐衝撃性により、冷凍車(-30℃環境)でも安心してご使用いただけます。 水洗い可能で清潔を保ちやすく、木製すのことは異なり腐食やカビの心配がありません。
用途工場・倉庫・運搬車両など幅広い用途に対応します。 材質PE 種別#660-3 ブルー 外寸(mm)596×596×23
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000 寸法(mm)上昇量:14.4 関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途冷凍冷蔵車・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,443 税込4,887
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します。・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!。・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります。・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!。・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
ネイビー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 機能氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯
1足
6,198 税込6,818
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)