79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助 材質ポリカーボネート クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(解凍のみ) 耐用温度(℃)-20~100
1枚
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパック スライダー付
エコ商品
スライダー付のため開け閉めが簡単。冷蔵・冷凍食品の保管もできます
用途書類、コスメ、トラベルセット。冷蔵、冷凍食品 適合食品衛生法適合 基材構成PE0.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×12パック)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助 材質ポリフェニールサルフォン 形状角形 アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ 耐用温度(℃)-40~190
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大和物産アルミクーラーバッグ
エコ商品
レジャーにショッピングに。冷凍食品の買い物に便利。たっぷり入るワイドな底マチ約17cm。内側発泡のアルミ蒸着シートにより、保冷・保温効果があります。密閉性の高いストッパー付の開閉口で保冷・保温効果を高めています。
寸法(cm)約幅38×高さ33×マチ17 材質本体/アルミ蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手/ポリエチレン 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)約-20 耐荷重(kg)約6 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(103L)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAXZEN87L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ スマートで使い勝手抜群。1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!。★ コンパクトながらも大容量。コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L。冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!。★ 冷蔵室61L。見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能。内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!。★ 耐熱版。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)330 外形寸法(mm)1511×694×850 庫内寸法(mm)1345×530×580 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) 質量(kg)85 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz) 付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(330L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 形状手提げ折込V袋 仕様プラ取手付・Vカット・底板付 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(223L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 形状内袋用平袋 仕様持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200袋)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 仕様平紐付・レールファスナー付・底板付 形状折込袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)133 外形寸法(mm)406×583×1888 庫内寸法(mm)310×420×1497 温度範囲(℃)-25~-20 質量(kg)86 消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz) 付属品網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
エコ商品
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質変性ナイロン66(鉄系成分入り) ミントグリーン 引張強度(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
1台ほか
109,800 税込120,780
23日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 ブルー 入数(双)1 機能軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)アローエコシート・アローエコボード
エコ商品
柔らかい板状の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品の緩衝材・断熱材として 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(20枚)ほか
6,900 税込7,590
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100枚)
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保存用ポリ袋。
用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末など サイズM 寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40) 半透明 材質ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)約0.008 温度範囲(℃)-30~100 適合規格食品・添加物等の規格基準 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(220枚)
349 税込384
当日出荷

食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐川急便のエクスプレスBOXにぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。 厚さ(mm)【断熱材】20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100セット)
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト運輸のクロネコボックス(茶)にぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。 厚さ(mm)【断熱材】20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100セット)
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ゆうパック用
エコ商品
ゆうパックのオリジナルダンボール箱にぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。 厚さ(mm)【断熱材】20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100セット)
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) プライタBOX用
エコ商品
プライタブランドのプライタBOX 宅配サイズにぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。 厚さ(mm)【断熱材】20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100セット)
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵食品、薬品輸送 変色温度(℃)2 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)2
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)5
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色温度(℃)0 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)0
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷凍品、冷凍食品 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)-3
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)