92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516 材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維 ブルー サイズフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。
用途熱中症対策、インナーキャップ 材質ポリエステル100%、ポリウレタン サイズフリー 寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番115-3078 材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20% ブルー 質量(g)29.5 縦(mm)210 横(mm)210
1枚
969 税込1,066
当日出荷

炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。 質量(kg)0.02 ブルー 混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
1個
959 税込1,055
当日出荷

仕様カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可) 材質中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)270×225 質量(g)830 アズワン品番8-8426-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ 使用目的暑さ対策 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途頭や首回りの冷却用としてとして。 トラスコ品番207-3525 長さ(mm)500~660 材質/仕上COOLINE(R)PES 100% ネイビー サイズフリー 質量(g)52 アズワン品番64-8360-70
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に ブルー 質量(g)約54 種類頭用冷却具 サイズ(cm)約18 材質(外枠)TPU 材質(内容物)PCM
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ナビス(アズワン)フローズンカバー 頭用
頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。
適合頭囲(cm)55~60 寸法(Φ×mm)約200×110 洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100% 収納数【保冷剤】4個 アズワン品番8-3960-03
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

トラスコ品番125-8413 材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿 長さ(mm)475 幅(mm)50 ブルー 質量(g)35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス 材質綿・ポリエステル・ABS 寸法(mm)約160×220×25厚 質量(g)120 電圧(V)4.8(強)/2.4(弱) 電源単3形電池×4本(別売) 連続運転時間(h)強:約9、弱:約18 風量調整2段階 風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 寸法(mm)240×240
1セットほか
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途ヘルメット等の冷却インナ―として。 トラスコ品番207-3526 長さ(mm)450~650 材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック サイズフリー 質量(g)80 アズワン品番64-8370-54
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

※最上部メスは、いずれもTS15/35です。※冷却器を廻転させることにより環流の量を調節することができます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●摺合:TS24/40 アズワン品番65-6836-17
1個
88,980 税込97,878
24日以内出荷

※最上部メスは、いずれもTS15/35です。※冷却器を廻転させることにより環流の量を調節することができます。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
24日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

冷却伝導性が高いので、すぐ冷える。クリアで中身が見え、ゴムのにおいも気にならない。やわらかく、ぷるぷるの質感で頭にフィット。頭を支える安定形状。薄いので未使用時にコンパクトにたため、携帯にも便利。大人からお子様まで使用できるフリーサイズ。見た目も清涼なクリアブルーの素材。
寸法(mm)426×200
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

使いやすさを追求したアイスバッグ。 キャップはシリコーンゴムパッキン付きで水もれしにくい。
材質シリコーンゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番664-2700 ブラック/ネイビー 直径(Φcm)2(フリーサイズ)
1組
4,698 税込5,168
3日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)【冷却】[DC5220用]アイスパック
頭に違和感なくフィットするよう二つ折り形状にしたアイスパック。高温多湿、体感温度40℃以上の現場環境での作業を快適サポート。冷却効果は2時間程度続き、冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能。頭部への負担を軽減するためクッションが入っており、快適に使用することができ、低温火傷を防ぐ役目も兼ねています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け シルバー サイズF トラスコ品番761-7640 質量(g)108 高さ(cm)10 横(cm)21 性別男女兼用
1個
779 税込857
5日以内出荷

裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策ヘッドキャップです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります。風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします。着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます。UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます。洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります。
用途夏場や暖地などでの作業全般に。 トラスコ品番206-5214 材質ナイロン80%+ポリウレタン20% ホワイト サイズフリー
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷

天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。
用途ヘルメット内のムレ防止に。 トラスコ品番206-5927 長さ(mm)180 幅(mm)200 材質/仕上生地:ポリエステル、中身:シリカゲル ブルー サイズフリー 質量(g)44.5 アズワン品番64-8484-48
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷

パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 質量(kg)(乾燥時)31 タイプ標準タイプ 容量(L)(冷却水)9 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474 冷却方式ラジエータによる強制空冷方式 相数単相 電圧許容範囲(V)180~220 定格入力(W)230/330 循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg)60
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

夏は吸汗、冬は防寒。洗濯できるので、いつも清潔。後頭部の冷却部を水にぬらし、気化熱で体温を下げます。
材質ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス 他 グレー サイズフリー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。 付属品保冷剤×2個 材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維 コバルトグリーン サイズフリー 質量(g)288
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡らすだけで気化熱の発散により簡単冷却。ひんやり感長時間持続。 。吸水性に優れ、汗を素早く吸収。匂い・ムレを軽減。 。洗濯(手洗い)が可能なので、いつでも衛生的で清潔。
用途水に濡らして野外作業・工事現場での熱中症対策に。 。水を吸収せずに使用すれば、吸汗パッドとして使える。 仕様1層:ポリビニルアルコール 2層:保水竹繊維(竹繊維・ナイロン・ポリエステル) 3層:クールマックス(ポリエステル)パッド面サイズ:約4.5×55cm ※乾燥時と湿潤時とではサイズが異なります。
1個
879 税込967
翌々日出荷

水に濡らすだけで気化熱の発散により簡単冷却。ひんやり感長時間持続。 。吸水性に優れ、汗を素早く吸収。匂い・ムレを軽減。 。洗濯(手洗い)が可能なので、いつでも衛生的で清潔。
用途水に濡らして野外作業・工事現場での熱中症対策に。 。水を吸収せずに使用すれば、吸汗パッドとして使える。 仕様1層:ポリビニルアルコール 2層:保水竹繊維(竹繊維・ナイロン・ポリエステル) 3層:クールマックス(ポリエステル)パッド面サイズ:約4.5×30cm ※乾燥時と湿潤時とではサイズが異なります。
1個
779 税込857
翌々日出荷

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1 材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22% 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90 適合頭囲(cm)650まで
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途額の汗取り。 仕様ワンポイント反射プリント付 サイズフリー 混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100 特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
欠品中

発熱時の頭の冷却に便利です。 表面はサラッとしていて、お肌になじみます。 天然ラテックス使用。
寸法(mm)130×230 乳白色
1個
259 税込285
当日出荷

後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却! 高保水繊維内蔵。 気化熱効果でクールダウン。 後頭部のタレが短いので目立ちにくく、制帽のインナーキャップとして使用できます。 前面メッシュになっているので快適。 抗菌消臭効果で衛生的です。
材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン ネイビー サイズフリー 質量(g)37 幅(cm)【タレ】21 長さ(cm)【タレ】9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。 洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ 脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツやわらか雪枕W
冷却ジェルが、頭をすっきりとリフレッシュ!
材質プロピレングリコール、EVAフィルム 質量(g)850 サイズ(cm)30×18×3.3
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

振って混ぜたら、巻きつける。 最大60分間、頭や首を効果的に冷却! 瞬間冷却剤、本体は貼れるタイプ
タイプ保冷剤入タイプ 材質冷却パック:チオ硫酸塩、硝安サポートシート:ポリエステル サイズフリー 質量(g)145
1個
549 税込604
翌々日出荷