15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズフリー 質量(g)カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
699 税込769
当日出荷

ミエローブ冷却バンド(保冷剤付き) 紺色
エコ商品
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤 ディープブルー 質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140 タイプ保冷剤入タイプ 横幅(mm)60 全長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。アプリを使用して直感的に操作可能。最大28時間の長時間稼働。充電しながらの使用が可能。耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用。専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利。半導体技術を活用した冷却。加熱機能。瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積。冬には首元を暖める加熱技術搭載。温度制御技術で常に快適な温度を維持。国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)2500× 2 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC Bluetooth5.2 LE 稼働時間(時間)最大28 充電端子USB Type-C
1個
25,273 税込27,800
5日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
エコ商品
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤 使用目的暑さ対策 適合本体No.7179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] 質量(g)約120 取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm) 直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上 表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴前面部IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms)250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)高能率・低炭素型転造タップ GRT
エコ商品
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 表面処理Vコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ヒエルネン
エコ商品
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品 使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。 種類冷却スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
539 税込593
4日以内出荷

多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
質量(g)約91 取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内) 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 消費電力(VA)約4 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 防塵・防滴前面部 IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)