「冷却タオル 首」の検索結果
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様男女兼用
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
タイプ気化熱効果タイプ
サイズ(mm)800×300
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮
寸法(縦×横)(cm)4.8×53
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)30×110
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル
幅(mm)60
質量(g)約30
100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。
それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。
98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。
また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。
従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。
軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。
材質ポリエチレン100%
質量(g)50
寸法(cm)約30×100
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質表素材:TPU、中材:PCM
サイズフリー
質量(g)約360
タイプ保冷剤入
種類ネッククーラー
内径(Φmm)約130
外径(Φmm)約195
適合サイズ首周り41cmまで
融点(℃)約22
固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)約3~4時間
水に濡らし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!ぬるくなったらタオルを再び振ることで冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり接触冷感素材。UVカット効果付き。タオルの色:ピンク(新発売)、ブルー
色ピンク
種類冷却材
アズワン品番64-9072-34
1袋(1枚)
¥989
税込¥1,088
欠品中
お手軽な熱中症対策グッズです。タオルは水や汗に濡れるとひんやり冷たくなります。触り心地がサラサラしており水や汗を素早く吸収拡散されます。抗菌・防臭加工で清潔に利用できます。洗濯機で洗濯が可能です。濡れた状態でタオルを振ると何度でも冷たくなります。【用途】。お出かけやスポーツでの熱中症対策に。仕事や家事でもひんやりと気持ちよくお使いいただけます。
寸法(mm)【タオル】300×900、【ボトル】69×170
色赤
タイプ気化熱効果タイプ
アズワン品番64-5212-78
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!
ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。
触れるとひんやり”接触冷感”素材。
UVカット効果付き。
アズワン品番64-3992-11
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途首回りの冷却に。
その他保冷剤無し
長さ(mm)570
幅(mm)55
混率(%)綿100
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ気化熱効果タイプ
材質ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適
種類ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー
材質表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン
寸法(cm)収納ケース:16×24×14