137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン/DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 モーターブラシレスDCモータ 入力電圧(V)AC100~240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 使用電圧範囲(V)90~264 最大静圧(Pa)84 サイズ(mm)120×120 保護方式拘束時焼損保護機能 定格入力(W)4.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
3,418 税込3,760
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械 定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340 出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応) 仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可 保護構造閉鎖壁掛形 制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)] 表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示 精度(%)トルク:±5 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度) 出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能 加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能) 過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵 保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護 応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御) 振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容 標高(m)1000以下 ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止 許容電圧変動+10%、-15% 周囲温度(℃)-10~+40 過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止 使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) 周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号) 周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃) 始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御) ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止 RoHS指令(10物質対応)対応 過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと) 速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃) トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) 出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz 周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列 過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械 定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340 出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応) 仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:内装、12相整流:対応可 保護構造盤内取付形 制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)] 表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示 精度(%)トルク:±5 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度) 出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能 加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能) 過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など 保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護 応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御) 振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容 標高(m)1000以下 ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止 許容電圧変動+10%、-15% 周囲温度(℃)-10~+45 過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止 使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) 周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号) 周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃) 始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御) ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止 RoHS指令(10物質対応)対応 過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと) 速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃) トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) 出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz 周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列 過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
RoHS
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動+5~-5% 電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2 定格使用率(%)10 仕様電撃防止機能なし 付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒 トラスコ品番326-5978 質量(kg)23 入力電圧(V)単相200(100) 出力電流(A)AC130(90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290 定格入力(kVA)4.3(3.2) 棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。 ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます! 本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。 外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質アルミ、PC、ABS レッド 本体質量(g)約691 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64 定格出力(W)500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2) 付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品) 適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm 形状タワー 質量(kg)7.9 タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 電圧(V)合計12 消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345 出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時) 型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2 入力電圧(V)200-240 騒音値(dB)30未満 保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能有 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応) 高度(m)3000 出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W 相数単相2線 相対湿度0-90% (結露なきこと) 寿命期待寿命:5年(25℃環境) 保証期間標準2年(バッテリー含む) 力率0.8 環境対応RoHS指令準拠 入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60) USBケーブル長(cm)約175 動作温度(℃)0~40 (推奨:25 効率最大0.97 公称電流(Ah)9 ケーブル長(cm)入力電源:約180 プラグ形状入力:IEC C14 入力電圧範囲(V)160-256(200設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRS-232ポート, USBポート [ 1] 給電方式ラインインタラクティブ方式 出力周波数50/60Hz ±0.1Hz 出力コンセントC13(4個)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
1,010,000 税込1,111,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。 仕様THD:< 5% 質量(kg)4.8 電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC 電力(W)サージ:3000 出力電圧(V)AC : 100(±10%) 定格出力(W)2000 寸法(cm)43.3×22.8×9.2 出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替 出力波形正弦波 消費電流(A)自己: <2.0 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)20~70 効率最大90% ケーブル長(cm)91 太さ(sq)22 取扱説明書(1.94MB) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

風を発生させ冷却するファンです。大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
対応機種SPN全シリーズ サイズ(mm)140×140
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)