27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値(1%懸濁液):7~8 外観淡黄色~淡桃色・白 性状顆粒・タブレット 冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途空気冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去 液性中性
1個(10kg)ほか
28,900 税込31,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去 液性酸性 成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他 使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象一般細菌、バクテリア 使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値7.8~9.8(原液) 比重1.11~1.15 標準使用量系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

和協産業中和剤NB
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和 使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
18,980 税込20,878
当日出荷

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤 仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量) 使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。 液性酸性 洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

080540-523 残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷