カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(484)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(291)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(90)
    • 加熱/冷却機器(21)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業服(17)
  • 厨房用品(10)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「冷却管」の検索結果

748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROダウンパイプグリルガード R&G RACING PRODUCTSPROダウンパイプグリルガードR&G RACING PRODUCTS
16,980税込18,678
1個
62日以内出荷
プレミアムグレードの高品質な軽量アルミ合金から車種専用にレーザーカットにより切り出され製作されており、従来のR&Gラジエターガードよりも軽量で、優れた強度を兼ね備えています。レーザーカットによるデザインとマットブラックのパウダーコートにより、どんなバイクの外観にもマッチします。空気穴には、R&G社独自のHexa(六角形)デザインを用いる事により、従来デザインよりも空気の流れが良くなり冷却効率を落とすことなくご使用いただけます。また、デザイン性によるドレスアップだけでなく、ちょうどいい空気穴の穴サイズにより、管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーを走行時の飛散物よりしっかり保護します。
適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
リービッヒ冷却器 A-3 (桐山) ナリカリービッヒ冷却器 A-3 (桐山)ナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
蒸留装置の冷却管
用途冷却用付属品シリコン栓No.8長さ(mm)200型式A-3口径(mm)Φ25
アダプター A-4 (桐山) ナリカアダプター A-4 (桐山)ナリカ
5,800税込6,380
1個
13日以内出荷
リービッヒ冷却管用蒸留受(減圧用枝管付き)
付属品シリコン栓No.8型式A-4口径(mm)Φ25
ヂムロート冷却器 A-26 (桐山) ナリカヂムロート冷却器 A-26 (桐山)ナリカ
15,600税込17,160
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-26口径(mm)Φ25
玉入冷却器 A-27 (桐山) ナリカ玉入冷却器 A-27 (桐山)ナリカ
14,400税込15,840
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-27口径(mm)Φ25
アダプター A-17 (桐山) ナリカアダプター A-17 (桐山)ナリカ
4,700税込5,170
1個
13日以内出荷
ソクスレー抽出装置と冷却器の接続用
付属品シリコン栓No.8型式A-17口径(mm)Φ25
冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2質量(kg)20周波数(Hz)定格電源:50/60間口(mm)472定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)103定格内容積(L)93
IDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃) SMCIDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)SMC
449,800税込494,780
1個
30日以内出荷
サイズ60電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リングベンカン
349税込384
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体形状確認リング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 90°エルボベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状片ソケット 90°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 45°エルボベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状片ソケット 45°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ティーベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット用ホルダーベンカン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット用ホルダー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロング ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットロングベンカン
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケットロング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓ソケットベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水圧テストプラグベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SUS304形状水圧テストプラグ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティーベンカン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型ベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ背型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型ベンカン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ上型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用) ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)ベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ レジューサ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ レジューサベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状レジューサ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メーターソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メーターソケットベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メーターソケット呼び径(B)1呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ティーベンカン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付ティー呼び径(B)3/4
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケットベンカン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付エルボベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付エルボ呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ボールバルブ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ボールバルブベンカン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ボールバルブ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ブッシュ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ブッシュベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ブッシュ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型ベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状フランジアダプタ3型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ティー ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ティーベンカン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ティー
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ソケットベンカン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ゲートバルブ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ゲートバルブベンカン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状ゲートバルブ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ キャップ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ キャップベンカン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状キャップ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケットベンカン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付エルボベンカン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付エルボ呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状90°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状45°エルボ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら