商品豆知識
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.2~0.5
接続口径R1/4(PT1/4)
仕様ニップル付
トラスコ品番220-4029
質量(g)78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)(乾燥時)31
タイプ標準タイプ
容量(L)(冷却水)9
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474
冷却方式ラジエータによる強制空冷方式
相数単相
電圧許容範囲(V)180~220
定格入力(W)230/330
循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7806
材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)205
寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)14
高さ(mm)265
奥行(mm)345
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-5~40
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式60W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様温度コントローラー
温度範囲(℃)-20~+30
制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲-20~+30℃
アズワン品番1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
10日以内出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様ボールバルブ付き
トラスコ品番806-7946
質量(kg)8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285
接続ポート径3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N
種別外部センサー
仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)
アズワン品番1-5469-11
1本
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター。旋盤。研削盤
供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A
冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤
冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合
供給電源AC100V(50/60Hz)
最大消費電流(A)6.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。
配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
用途実験用、熱交換器用
仕様ジャケット仕様
トラスコ品番735-2271
材質PFA
質量(g)90
容量(L)300
内径×深さ(mm)(槽)76×80
ノズル口径(Φmm)8
アズワン品番61-9943-92
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など
種別記録計出力リード線
アズワン品番1-5521-02
仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m
品名記録計出力リード線・2m
1個
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35
温度調節範囲(℃)±0.5
接続口径Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)
質量(kg)100
電源(V)3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)
電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)
最低流量(L/min)12(外部循環能力)
吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)
電源コード(m)4~5
導体外径(Φmm)2.5
サービス分類レンタル
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz
寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376
質量(kg)約15
機能スタンバイランプ
安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10
ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545
冷媒R404A
温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz
寸法(mm)205×405×545
温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)
最大流量9/10L/min(50/60Hz)
最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)
冷却方式空冷式
温度センサーPtセンサ
冷媒R290
循環方式密閉系向循環
入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1A
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
1台(1台)
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900
トラスコ品番462-9990
幅(mm)232
質量(kg)40
高さ(mm)868
奥行(mm)497
電源(V)単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16
温度調節範囲(℃)-20~20
使用環境温度(℃)5~35
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
トラスコ品番215-8184
質量(kg)47
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。
仕様(内容積)1400cc
型式フック型
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです
水源の無い屋外作業でもOK
溶接機の上部に取付でコンパクトです
吐出力が高いので高所で作業にも万全です
セット内容本体、水ホース×2
質量(kg)20
出力(W)330
タンク容量(L)11
本体寸法(mm)305×545×337
入力電圧(V)単相200
冷却方式ラジエータ強制空冷
吐出圧力(MPa)0.41
吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
定格使用率(%)1
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)218×430×563
質量(kg)約27
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R1234yf
アズワン品番4-6512-01
冷却能力(W)(at10):50Hz/320
循環方式密閉系向循環
液槽Φ160×H160mm 約3L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35
温度調節範囲(℃)±0.5
接続口径Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)
質量(kg)140
電源(V)3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)
電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)
電源コード(m)4~5
導体外径(Φmm)2.5
サービス分類レンタル
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)357×407×800
質量(kg)約43
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R32
アズワン品番4-4565-02
循環方式密閉系向循環
液槽Φ280×H280mm 約16L
冷却能力815W(at10℃)
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200
寸法(mm)357×407×800
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
寸法(mm)340×384×851
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)-20~30
最大流量12/14L/分
方式密閉系循環
最大揚程(m)9.5/13
水槽容量(L)16.5(液量14
冷凍機空冷式 650W
冷却能力1200W(液温10℃時)
水槽寸法(mm)280Φ×270
温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)
質量(kg)約32
温度範囲(℃)-20~+20
冷凍機450W
電源(AC100V)50/60Hz
使用液市水・純水・エチレングリコール等
冷媒R448A
サイズ(mm)218×430×563
アズワン品番4-4565-01
冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)
循環方式密閉系向循環
液槽Φ180×H180mm 約4.5L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥224,000
税込¥246,400
当日出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
温度範囲(℃)-20~30
方式密閉系循環
冷凍機空冷式 450W
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ