回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
外径(mm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
内容積(cm3)(乾燥剤)49
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
トラスコ品番364-0051
適合機種TC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130
温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(Φmm)64
寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種再生ユニット
色青
容積(乾燥剤)131cm3
アズワン品番64-6748-56
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス
適合機種フロンクリーナ
容積(乾燥剤)262cm3
アズワン品番64-6748-94
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エスコ品番EA495MD-11
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4
長さ(mm)110
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメス
アズワン品番64-6752-74
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)6.35
全長(mm)122
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-052
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長A(mm)157
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオス
適合機種R350
容積(乾燥剤)492cm3
アズワン品番64-6748-60
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
キャリングケースセットの品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、キャリングケース(TA110SC-7)、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
キャリングケースセット品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時約-0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時約-0.04MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-7)
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×430×260
回収能力(g/min)JIS B 8629:230、R410A(気体):240
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J,R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-6)
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向
内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)114
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメス
適合機種テトラ
容積(乾燥剤)82cm3
アズワン品番64-6748-59
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合オイル排気フィルタ(Y93386)
アズワン品番64-6755-62
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1セット(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルタドライヤ
仕様適応製品:RC1000
アズワン品番65-2767-58
危険物の類別非危険物
1箱
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
1個
¥630
税込¥693
3日以内出荷
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
取扱い終了
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3
仕様モリキューラ15g入
全長(mm)130
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)114
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)1/4
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。 UL、CSA認証品
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
温度範囲(℃)ー40~+80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(mm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ