91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様特殊Oリング締付型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A エスコ品番EA101SA-2 材質アルミ製 接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D) 電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方 載台寸法(mm)長さ230×幅230 秤量50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分HFC-32/125 タイプサイフォン管付 規格DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径5/16フレアー 概略質量(kg)10 容器NRC容器 冷媒の種類R410A 沸点(℃)-52.8 混合比50/50 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に 付属品9Vアルカリ乾電池、ケース 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源9Vアルカリ乾電池 精度±5g 計量皿寸法(mm)240×240 電池寿命(時間)60 測定単位5g オートパワーオフ3時間
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,300 税込98,230
8日以内出荷

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス アズワン品番64-6755-34
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む) 電源9V 角形乾電池(付属) 最高使用圧力(MPa)3.5 電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回) 動作温度(℃)-10~+50 サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H) 使用範囲(m)電波:50 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBuetoothR 4.2 動作湿度(%RH)0~80
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
51,800 税込56,980
翌日出荷

オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg アズワン品番65-2107-96
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用) ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60 載台寸法(mm)228(L)×228(W) 分解能度(g)2
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等 エスコ品番EA101SA-1 材質アルミ製 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む) 電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属) 精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H) 使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBluetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100 動作湿度(%RH)0~80
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む) 電源単3電池×4本(付属) 精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg) 分解能0.01(kg) 電池寿命70時間 (25℃の時) 動作温度(℃)-10~+50 測定範囲(kg)0~100 サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H) 使用範囲(m)電波:30 保管温度(℃)-10~+50 インターフェイスBuetoothR 4.2 最大充填質量(kg)計測:100
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオス アズワン品番64-6755-32
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース 寸法(mm)(インジケーター)70×118×17 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~40 ひょう量(kg)100 電源単4アルカリ乾電池4本 載台寸法(mm)263×263×47 分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

testo(テストー)testo 560iヨウ スマートバルブ
エコ商品
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品9V角形電池×1 トラスコ品番423-4099 セット内容testo 560i スマートバルブ 耐圧(bar)動作時:35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
用途R11、R12、R502専用 対応冷媒種別R11、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

BBKテクノロジーズR404A/407C クイックチャージ
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285 口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース 材質アルミ 寸法(mm)秤台:228×228 質量(kg)50 電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用) 測定精度±15g 測定単位10g
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

testo(テストー)スマートスケール testo 560i
エコ商品
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池 × 4 トラスコ品番423-4074 セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ 分解能0.01 kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0 ~ 100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089 アズワン品番67-2269-85
1式
28,980 税込31,878
5日以内出荷

AI111 ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ 動画あり
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 仕様質量制限:50kg 付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース 種別充填用(手動充填) 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φ×高さH)(mm)228×228 測定精度±15g 対応~20kgボンベ 電池寿命(時間)連続:約25 測定単位10g アズワン品番64-6755-53
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)回収用ヘッダ
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40 接続ポート径1/4フレア 分岐数6
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152 アズワン品番67-8013-52
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92 アズワン品番67-8013-51
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用 接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス バルブ形式ボールバルブ式 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)