20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。 仕様代替対象:R-134a(代替フロン) 成分CF3CF=CH2 タイプ単一冷媒 危険物の類別非危険物 地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1本(200g)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)190×57×38 質量(g)約190 電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示(検知)ブザー・LED点灯 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整Hi/Lo切換 プローブ長(mm)300 暖気時間(秒)約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として 仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り 容量(kg)4.5 内容HFO-1234yf冷媒ガス 容器NRC容器 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど 仕様フロン排出抑制法:非該当 臨界圧力3.38Mpa 臨界温度94.7℃ 沸点(℃)-29 冷媒R1234yf 危険物の類別非危険物 燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0 地球温暖化係数(GWP)<1 蒸気圧(KPa)685(25℃) 濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
1缶(200g)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒 対応冷媒種別R1234yf
1個(200g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)アルティマ
RoHS
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ 希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス) アズワン品番64-9077-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 冷媒の種類R-410A 成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)% 外形寸法(mm)Φ240×420 本体質量(kg)約4 オゾン破壊系数0(CFC-11=1) 沸点(℃)【冷媒】-51.6 地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1) 蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980 税込26,378
当日出荷

R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類R-410A 温度(℃)臨界:71.4 容積臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4926kpa(abs) 臨界温度72.1℃ 沸点(℃)-51.4 蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)2090 平均分子量72.6 面密度(kg/m3)489kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 容器NRC(再充填禁止容器) 冷媒の種類R410A オゾン破壊系数0 臨界温度71℃ 沸点(℃)-51.8~-51.9 蒸気圧(MPa)1.57(25℃) 地球温暖化係数(GWP)2090 組成R32(約50%)+R125(約50%)
1本(10kg×1本)
23,980 税込26,378
当日出荷

JTC4949 R1234yf用マニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf 成分CF3CF=CH2 冷媒HFO-1234yf、R-1234yf 危険物の類別非危険物
1缶(200g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替 仕様代替対象:R-134a(代替フロン) 成分CF3CF=CH2 タイプ単一冷媒 対応POE車、PAG車 純分(%)99.5以上(min) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1缶(200g)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
欠品中

シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm)18 先端径(Φmm)140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ) 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用PAG ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)PAG:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

関連キーワード