303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~10 消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100 冷媒HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAXZEN47L冷蔵庫(直冷式)
エコ商品
★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。★ 今の冷蔵庫にプラスワン。今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!。★ コンパクト設計。幅440×奥行475×高さ515mm。でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ 省スペース。コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるように高さを調節できます。★ 静音設計。生活環境に置いても音が気にならない。運転音約26dB。※騒音値の目安。20dB 木の葉のふれあう音。30dB 郊外の深夜・ささやき声
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz) 保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
1台(62L)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品棚板1枚 質量(kg)23 外形寸法(mm)425×500×512 容量(L)31 電源単相100V 温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) 内容積(L)有効:31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512 消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5] 庫内寸法(mm)358×352×395 年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz) 収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~10 消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き式冷凍庫 175L
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430 定格内容積(L)175 仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月 質量(kg)44 定格電圧(V)100 温度(℃)冷凍室負荷:-18 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.9 消費電力量(Wh)282/年 定格入力(W)81/87
1台
52,980 税込58,278
欠品中

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MAXZEN85L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ コンパクト&シンプルで使いやすい。一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量。コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚。丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケース。かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!。★ 冷蔵室ポケット(小)。調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)。2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計。毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適。ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない。★ 8段階の温度調節機能。庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用。冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすく。ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利。付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YFR-SF240(W) スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善) 動画あり
スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ 質量(kg)52 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転音(dB)26 保証期間1年 電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181 冷媒R600ノンフロン設計 年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266 省エネ基準達成率(%)124 定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)薬用冷凍冷蔵庫
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式SMS-F155GSX 質量(kg)95 電源(V)単相100 表示デジタル温度表示 有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600 冷媒R1234yf 冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 電源100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)2~8 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。 位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。 開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷

高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬会社などの場でワクチンや薬品、サンプルの保管をするのに適した冷蔵庫です。 冷媒を用いない軍用レベルのTEC(ThermoElectric Cooler:熱電クーラー)冷蔵庫。 低騒音の直流ファンにより34dBの静音性能を実現。
質量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×720 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×470
1個
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワクチン保管に使う冷蔵庫の温度推移を自動記録。 本製品を冷蔵庫に入れるだけで、冷蔵庫内の温度推移を自動的に記録します。 冷蔵庫のメーカーや仕様を問わず幅広く使用できます。 PCから温度データの記録を確認・保存できるほか、本体から1日の最大値最小値を確認できます。
質量(g)52 直径×長さL(Φmm×mm)24×131
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。 カウンター下で使用する冷蔵庫です。 厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-6~12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615 冷却方式直冷式 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)66
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃ 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子 警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放 関連資料(1.28MB)
1台
899,800 税込989,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(50Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
64日以内出荷

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg)145 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(60Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2~8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃)ー30 ~ +50 保管温度(℃)-40 ~ +70
1セット
75,980 税込83,578
30日以内出荷

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃)ー30 ~ +50 保管温度(℃)-40 ~ +70
1セット
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。 質量(kg)35 容量(L)55 電源(V)100(50/60Hz) 定格電力(W)115 温度範囲(℃)2~8 消費電力(kW)1.78 冷媒R600a(ノンフロン) 棚段数(段)2 製品サイズ(mm)540×560×632 庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404 各種認証CE、UL
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品網棚2枚、排水受け皿 温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)