快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。
用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして
仕様ライン付
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色透明
タイプ耐寒
長さ(m)30
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑え 電気代を節約します。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ
質量(kg)0.1
適合幅(mm)460~590
適合高さ(mm)800まで
TKG品番9-0733-1401
TKG品番(2017)6-0650-1401
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ペンギンとシロクマ柄の冷蔵庫用カーテンです。サイズは、約60×80cmです。※冷蔵室のサイズに合わせて自由にカットしてお使い下さい。粘着テープ付きで簡単に取り付ける事ができます。冷蔵庫の開閉による冷気の逃げを軽減し節電します。野菜室にもお使いいただけます。
材質ポリエチレン
色クリア
質量(g)40
縦(cm)80
横(cm)60
1枚
¥149
税込¥164
4日以内出荷
冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。
透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。
マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。
用途冷蔵オープンショーケースの節電対策
寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり
材質(シート)塩ビ・透明
取付方式マジックテープ
間口(mm)240/枚
1セット(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59cm 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑えます。消臭システム「グラフトン」を新採用。
材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ、消臭シート:不織布(高機能消臭剤グラフトン使用)、シート取付フック:ポリプロピレン
質量(kg)0.1
適合幅(mm)460~590
適合高さ(mm)800まで
TKG品番9-0733-1301
TKG品番(2017)6-0650-1301
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減に効果的なスリットカーテン(ビニールカーテン)です。
また曇り防止用の穴が空いているので、水滴が付きづらく、中にある商品が見えにくくなる心配がありません。
上部には引っかけ穴、裏側にはマジックテープが2箇所付いておりますので、取り付け場所に応じて設置して頂く事が出来ます。
用途スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの冷蔵ショーケース(オープンタイプ)の消費電力削減用
仕様設置用引っ掛け穴2ヶ所・マジックテープ2ヶ所
穴径(Φmm)曇り防止:1~1.5(約8mmピッチ)
間口(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1700
生地厚(mm)0.5
スリット幅(mm)100
1本
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
夏は日差しや熱気を遮りお部屋の温度上昇を抑え、冬は外からの冷気を遮りお部屋の暖かさを保護します。
アルミ蒸着特殊多層構造が高い遮熱性と遮光性を発揮します。
S字フックで取り付けは簡単です。
洗濯物の目隠しや雨除けにも利用できます。
紫外線遮蔽率98%、遮光率約98%と高い効果を発揮します。
ショートサイズ、ロングサイズの2サイズ展開です。
サンシェイド類のご利用が不可能であった高層マンションにお住まいの方にも有効です。
幅(mm)900
形状ビニールカーテン
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)約2.0
色透明ブルー
タイプ制電タイプ
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 4m幅 = 300mmカラー = クリア厚さ = 3mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します ;/li> ;li>埃や煙の侵入を減らします ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。 ;/li> ;li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 5m幅 = 400mmカラー = クリア厚さ = 4mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)3
質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
防炎性能試験番号─
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2mm・3mm
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
防炎性能試験番号─
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L
セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)
材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm)2・3
質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)
色ナチュラル
高さ(mm)1000~5000
横幅(mm)900~8000
設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用
特性耐寒
サービス分類オーダー・加工
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上スチール
仕様平頭
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
フランジ厚(mm)0.5
仕様薄頭
材質ステンレス(SUS303)
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状薄頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状平頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状平頭
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状薄頭
フランジ厚(mm)0.5
寸法(mm)61×195
高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
取扱説明書(2.16MB)
1本(480g)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ