77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100 庫内温度(℃)2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(130L)ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)39 外形寸法(mm)434×398×714 庫内寸法(mm)370×330×340 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)32 消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)473 収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12 付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(39L)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~10 消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(46L)ほか
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm)470 奥行(mm)463 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 電源コード(m)2.5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24 色(本体) 冷却能力(℃)3~10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7797 質量(kg)43 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)68 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-50 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品棚板1枚 質量(kg)23 外形寸法(mm)425×500×512 容量(L)31 電源単相100V 温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) 内容積(L)有効:31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512 消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5] 庫内寸法(mm)358×352×395 年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz) 収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz) 保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
1台(62L)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920 棚段数(段)2 厚さ(mm)(底板)9.5 耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本 付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)70 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
1台(115L)
98,990 税込108,889
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本 付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)90 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:167 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
1台(167L)
118,990 税込130,889
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本 付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)67 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:105 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1230 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)709 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
1台(105L)
92,990 税込102,289
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本 付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)85 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:155 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
1台(155L)
114,990 税込126,489
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本 付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)93.5 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1800 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]220/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1101 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約180本 500mlPET:約130本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約24本 ワイン:約44本
1台(175L)
124,990 税込137,489
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本 付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)76.5 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
1台(140L)
104,990 税込115,489
3日以内出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個 アズワン品番65-9253-55
1箱(2個)
3,350 税込3,685
翌日出荷

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/2"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個 アズワン品番65-9253-58
1箱(2個)
3,350 税込3,685
翌日出荷

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)35 寸法L1(mm)167 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)18.5 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)12.5 タキゲンコード00968
1個
585 税込644
当日出荷

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)24 寸法L1(mm)116 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード00967
1個
428 税込471
当日出荷

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 仕様不乾性、防水性、電気絶縁性 ライトグレー 難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
699 税込769
当日出荷

合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール 特性耐熱性、耐水性、耐寒性 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個 アズワン品番65-9253-60
1箱(2個)
4,670 税込5,137
翌々日出荷

サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:5/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個 アズワン品番65-9253-59
1箱(2個)
3,350 税込3,685
翌々日出荷