コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。★ 今の冷蔵庫にプラスワン。今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!。★ コンパクト設計。幅440×奥行475×高さ515mm。でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ 省スペース。コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるように高さを調節できます。★ 静音設計。生活環境に置いても音が気にならない。運転音約26dB。※騒音値の目安。20dB 木の葉のふれあう音。30dB 郊外の深夜・ささやき声
RoHS指令(10物質対応)対応
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品製氷皿
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
間口(mm)478
電源AC100V(50/60Hz)
内容量(L)92
運転音(dB)26
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×45×83
温度調節7段階
冷媒R600a
扉形式右開き
期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)72
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330
グリーン購入法適合
定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)
グリーンマーク認定
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。ドアポケットは2Lペットボトルが3本も入る他、可動式チューブスタンドを搭載したドアポケットはスッキリ収納が可能です。お手入れも、見た目もキレイなガラス棚を採用。天板は耐熱テーブルボートを採用。電子レンジやオーブンレンジを設置できます。
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
関連キーワード