146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)215 寸法L(mm)206 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)188 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01066
1個
1,584 税込1,742
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=302)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)700 寸法L1(mm)354 寸法L2(mm)35 寸法W(mm)25 寸法P(mm)302 寸法L3(mm)14 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 寸法MM6 タキゲンコード00377
1個
3,148 税込3,463
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル
エコ商品
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質ZDC 質量(g)343 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂) 材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC) 質量(g)180 材質(フランジ)ポリカーボネート(PC) 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) タキゲンコード62554
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
315 税込347
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下銅張冷蔵庫ハンドル
左右兼用型です。
用途厨房機器 材質黄銅鋳物(YBsC)
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC) 材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上 使用荷重(N)294
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス 透明ホワイト 容量(L)1.4(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5 口径(Φcm)8.1
1本
629 税込692
当日出荷

栃木屋冷蔵庫用ハンドル
エコ商品
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)2540 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体)ソーダガラス 材質(フタ)ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下木製冷蔵庫用ハンドル
用途厨房機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質ZDC 質量(g)112 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

熱湯もOK、注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。使って安心の日本製です。
質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.8 容量(L)実用:1.4 材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドル/ポリプロピレン バンド/ステンレス チャコールグレー アズワン品番65-0434-25
1個
999 税込1,099
当日出荷

AQUA冷凍冷蔵庫
エコ商品
インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静穏設計。整理しやすく買いだめもOK!3段※大容量冷凍室。フラット&スクエアデザイン【壁ピタ設置】※対応。オーブンレンジが置ける幅広・耐熱100℃テーブル。生鮮食品※の保存に便利フリーケース。LED庫内灯。ドアポケット(3段)。上部に取っ手があるからドアが開けやすい。丈夫なガラス棚を全段に採用。清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン。棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
質量(kg)45 マットホワイト 高さ(mm)1375 奥行(mm)601 容量(L)全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13) 間口(mm)530 年間消費電力量(kW)258/258h(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
18日以内出荷

注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。 耐熱ガラス製・熱湯用としてもご使用できます。
容量(mL)1400 オフホワイト 仕様熱湯OK、食洗機OK 材質ガラスボール:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン バンド:ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)92(口径81)×135×288 TKG品番9-0916-1101 TKG品番(2017)6-1752-1101
1個
1,098 税込1,208
欠品中

アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック
デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。
材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(g)5620 耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434~671×472(ふた込み) 棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407 棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。 凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-38 適合容量(L)~500
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=120)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)29 寸法L1(mm)136 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード01033
1個
585 税込644
4日以内出荷

取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-37 適合容量(L)500以上
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-39 適合容量(L)500以上
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)20.9 容量(L)122 間口(mm)545 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)49 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825 冷却方式コンプレッサー直冷式 耐熱温度(℃)天板:100 扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階 年間消費電力量(kWh/年)約211 作動音(dB)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルと強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB・ポリウレタン系ゲル 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-40 適合容量(L)~500
1セット(2個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーブン大型取手
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 使用荷重(N)245
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)35 寸法L1(mm)167 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)18.5 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)12.5 タキゲンコード00968
1個
585 税込644
当日出荷

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=110)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)28 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード01034
1個
541 税込595
4日以内出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)151 寸法L(mm)212 寸法P(mm)188
1個
1,531 税込1,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=288)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)198 寸法L(mm)312 寸法P(mm)288
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)170 寸法L(mm)262 寸法P(mm)238
1個
1,587 税込1,746
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)