122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振・防音・すべり止めに最適です 冷蔵庫・オーディオなどにご使用ください
1セット(2枚)ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット
エコ商品
音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 寸法(mm)70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業) 動画あり
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム 厚さ(mm)25 径(Φmm)70 適合サイズ(mm)40~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。 優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。 軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。 120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。 材質ポリカーボネート 耐荷重(kg)200
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質ポリカーボネート樹脂
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カーボーイ動カンゾ
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底 材質天然ゴム/アクリル系粘着剤 形状丸型 飴色 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)41×1.5 取扱説明書(0.22MB)
1セット(16枚)
589 税込648
当日出荷

アスベル冷蔵庫サイドラック
エコ商品
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途ラップや小物の収納に。 トラスコ品番345-0884 材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット 幅(mm)259(305) ホワイト 高さ(mm)323 奥行(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

冷蔵庫サイドにまとめて収納できます。ラップ、ホイル、キッチンペーパー、キッチンツールが収納できます。高さを3段階調整できます。
仕様●材質●▼本体・仕切り:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼吸盤:塩化ビニル樹脂●▼滑り止め:シリコーンゴム アズワン品番65-5696-82
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納! 省スペースで収納できる。 卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。 中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g アズワン品番67-8176-54
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!。奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)215 耐荷重(kg)2(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

冷蔵庫横の隙間を有効活用!必要な時だけ引き出せるスライドフック。マグネットで冷蔵庫横に簡単取り付け。デッドスペースに掃除用品やキッチン小物を隠して収納できます。収納する物に合わせて使い分けできる大小2種類のフックが付属。冷蔵庫専用。
付属品フック小×4 フック大×4 六角レンチ スパナ 材質ベース:アルミニウム マグネット 滑り止め:シリコーン スチールフレーム:スチール(粉体塗装) WH 質量(g)710 備考奥行き50cm以上の冷蔵庫に取り付け可能。 耐荷重フック1つあたり:250g(最大1.5kg ※フック合計6つまで使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】2.5×45~83×6.4
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!。奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)215 耐荷重(kg)2(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

付属品マグネット×4、六角レンチ、スパナ 材質ベース:アルミニウム、マグネット、滑り止め:シリコーン、スチールパネル:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1300 対応奥行き65cm以上の冷蔵庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:2.7×62~111×13.3 耐荷重(g)500 再生材使用使用
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

冷蔵庫横の隙間を有効活用!必要な時だけ引き出せるスライドフック。マグネットで冷蔵庫横に簡単取り付け。デッドスペースに掃除用品やキッチン小物を隠して収納できます。収納する物に合わせて使い分けできる大小2種類のフックが付属。冷蔵庫専用。
付属品フック小×4 フック大×4 六角レンチ スパナ 材質ベース:アルミニウム マグネット 滑り止め:シリコーン スチールフレーム:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)710 備考奥行き50cm以上の冷蔵庫に取り付け可能。 耐荷重フック1つあたり:250g(最大1.5kg ※フック合計6つまで使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】2.5×45~83×6.4
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

奥の物が取り出しやすく、細々した物も立てて収納できる仕切り付きの回転トレー。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。仕切り付きトレー側にはハムやチーズなどを立てて収納することができ、チューブ類も6本収納可能。縁の浅いトレー側には、高さのある調味料を収納しても出し入れしやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)335 耐荷重(kg)2(トレー:1、仕切り:1(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×8.3
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

付属品マグネット×4、六角レンチ、スパナ 材質ベース:アルミニウム、マグネット、滑り止め:シリコーン、スチールパネル:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1300 対応奥行き65cm以上の冷蔵庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:2.7×62~111×13.3 耐荷重(g)500 再生材使用使用
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

縦型の3連マグネットフック。 マグボトルポーチやエコバッグ・エプロンなどを吊下げて使える。フック先端にシリコンキャップ付きで掛けたものが滑り落ちにくい。
材質本体/スチール(粉体塗装)、マグネット、キャップ・滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3×28
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

奥の物が取り出しやすく、細々した物も立てて収納できる仕切り付きの回転トレー。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。仕切り付きトレー側にはハムやチーズなどを立てて収納することができ、チューブ類も6本収納可能。縁の浅いトレー側には、高さのある調味料を収納しても出し入れしやすく便利です。
材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)335 耐荷重(kg)2(トレー:1、仕切り:1(静止荷重) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×8.3
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

冷蔵庫の横にマグネットで簡単取り付け。常備薬やサプリメント、調味料を一括収納!置き場所に困る袋入り調 味料やスパイス、オイル等を一括収納。幅の違う仕切りになっています。フックが付いているので小物も収納できます。 調味料などを冷蔵庫横に収納できます。サイズの違うトレーの収納にも便利です。マグネットがつくキッチンパネルにも 設置できます。
付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約1000 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重約3.5kg(本体:約3kg フック1つあたり:約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×8×10
1個
2,700 税込2,970
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。 タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。
用途冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。 スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。 耐荷重(kg)2 材質ナイロン・ネオジウム磁石
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。 種別転倒防止ストッパー 仕様シールタイプ 材質天然ゴム 粘着剤アクリル系
1セット(60枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも暖かい防寒タイプ。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等 材質ポリエステル・その他 ホワイト 入数(双)5 機能防寒手袋・裏起毛 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 手の平幅(cm)10 ゲージ数7
1袋(5双)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水 ブルー×ブラック 入数(双)1 材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム 仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温 ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア) 材質シリコンゴム 厚さ(mm)1 透明(半透明)
1袋(4枚)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷蔵庫・オーディオなどに最適です 防振・防音・スベリ止め効果があります
厚さ(mm)10 寸法(mm)100×100
1セット(2個)
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
499 税込549
当日出荷

2797 マグネットボックスホルダー プレート 山崎実業 動画あり
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約110 耐荷重(kg)1 対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

マグネットで簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを冷蔵庫やキッチンパネルに浮かせてすっきり収納できます。アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので、取り換え時にも便利。片手でサッと収納することができます。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。
付属品- 材質本体 : スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)300 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×8.5 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

マグネットで簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを冷蔵庫やキッチンパネルに浮かせてすっきり収納できます。アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので、取り換え時にも便利。片手でサッと収納することができます。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。
付属品- 材質本体 : スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン WH 質量(g)300 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×8.5 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに!タオル掛けキッチンやサニタリーで便利なリング型タオルホルダー。 スベリ止め付きでタオルがズレ落ちにくい。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
ホワイト 材質本体/ポリプロピレン・マグネット、スベリ止め/EVA樹脂、補助板/ステンレススチール・両面粘着シール 質量(g)85 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直径)148×32×165
1個
599 税込659
当日出荷

フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを壁面に浮かせてすっきり収納できます。片手でサッと収納することができ、アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので取り換え時にも便利です。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単設置。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン WH 質量(g)185 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 耐熱温度(℃)【フィルムフック】60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15×7.5×6.3 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを壁面に浮かせてすっきり収納できます。片手でサッと収納することができ、アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので取り換え時にも便利です。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単設置。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン BK 質量(g)185 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g 耐熱温度(℃)【フィルムフック】60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15×7.5×6.3 内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

耐震接着ゴム サンワサプライ 動画あり
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7 材質ポリウレタン※非難燃仕様 ブルー 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)常温(50未満) 使用湿度範囲90%以下 耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
1セット(4枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)