48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年 入数(個)2 耐震性6強 仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-39 適合容量(L)500以上
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-37 適合容量(L)500以上
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用) 書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。 強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド+バックル。 書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット(100個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 オフィス家具や大型家電向け。付属のゲルパッドと会わせて設置すれば、冷蔵庫など高さのある家具・家電の転倒&スベリ防止対策として高い効果を発揮します。
用途オフィス家具・洋服タンス・書棚・冷蔵庫などの大型家電 材質塗装鋼板・強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定200(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×80×120
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40 質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160 使用環境温度(℃)0~40 材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
1セット
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

ティーエフサービスイーピタっと 冷蔵庫用
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。 凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-38 適合容量(L)~500
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

地震対策ゴムストッパー キングジム 動画あり
ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ冷蔵庫ストッパー
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40 セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚 耐震性6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42 ベルト長さ(cm)19 仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル 耐荷重(kg)120 アズワン品番64-7979-69 適合容量(L)冷蔵庫容量500以下 入数2個
1パック(2個)
3,880 税込4,268
翌日出荷

ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 種別転倒防止ストッパー 材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材 質量(g/本)60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20 使用環境温度(℃)0~40 外観ライトグレー 対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時) アズワン品番64-8874-74 耐震性震度6強
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

突っ張り耐震ポール モノタロウ 動画あり
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 耐荷重(kg)200/2本使用時 取扱説明書(1.2MB)
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm)42 高さ(mm)20 奥行(mm)190 均等荷重(kg)160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
1パック(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可 付属品アルコールパッド2枚 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂 ベルト/ベージュ、フック/グレー 質量(g)約65/1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時) 対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。 適合温度(℃)0~40 入数(個)2 耐用年数(年)約5 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷蔵庫 93L
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2 質量(kg)20 周波数(Hz)定格電源:50/60 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2.1 定格消費電力(W)電動機:47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 冷却方式直冷式 年間消費電力量(kWh/年)103 定格内容積(L)93
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5 質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24 ホワイト 材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム 適合温度(℃)-10~50 耐用年数(年)8(使用条件により異なります) 耐荷重(kg)150(4個使用時) セット内容プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト 材質アルミ ホワイト ロック4桁ダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

引き出しや冷蔵庫などのドアロックに。
種別ドアロック
1個
109 税込120
当日出荷

アイディールブレーンガムロックNewMB
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。
用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など 材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

アイディールブレーンガムロックNewBB
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電 材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
1セット(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に 材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布 クリア 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷

冷蔵庫の引き出しをロック。お子様のいたずらや、思いがけない事故、誤飲などを防ぎます。
幅(mm)84 高さ(mm)9 質量(g)32 奥行(mm)34
1個
649 税込714
12日以内出荷

粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。 種別ストッパー 材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤 形状マルチ 材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
499 税込549
当日出荷

適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011) アズワン品番2-9133-01
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エスコ冷凍庫
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等 質量(kg)32 ホワイト 容量(L)85 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 消費電力(W)(50/60Hz)68/73 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 ドア開閉方向:右開き
1台
46,200 税込50,820
翌日出荷