22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鯛焼きそっくりな形をした除湿脱臭剤です。4大悪臭と呼ばれるアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタンをシリカゲルと活性炭でほぼ完全に脱臭します。冷蔵庫内や食器棚での脱臭剤として、下駄箱やロッカーなどのニオイの気になる場所の除湿脱臭剤としてご使用になれます。食品に触れても安心な素材(厚労省食品添加物基準370号)をクリア。取り付けに便利な吸盤と取り付けひも付き。
危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さわずか1.9mmのスリムタイプで邪魔にならない スリムでも炭ゼリー+炭シートのダブルの力で強力脱臭 スリムなのに効果は5~6ヶ月持続 小さくなり、取替え時期がわかりやすい炭ゼリー 炭ゼリーの減りがわかりやすい小窓付き
1個(26g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでありながら大容量の800mlタイプ。標準吸湿量1個/800ml(水換算)。
質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×125 アズワン品番64-1129-78 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
459 税込505
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個 成分塩化カルシウム タイプ炭タイプ アズワン品番65-0448-42 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤 魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。 効き目は6ヶ月しっかり持続します。 炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 タイプジャイアント 有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります) アズワン品番64-1134-41 危険物の類別非危険物
1個(162g)
359 税込395
当日出荷

除湿量400MLでパワフルに湿気を退治。除湿、防カビ、消臭のトリプル効果。
1パック(400mL×3個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
1個(140g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発のスタンドパック容器で湿気も見た目もゴミもスッキリ!吸湿スピード2倍のパワフル除湿!(メーカードライペットコンパクト比)
アズワン品番64-1233-23
1個(350mL)
279 税込307
当日出荷

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤 魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。 効き目は6ヶ月しっかり持続します。 炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 タイプレギュラー 有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります) アズワン品番64-1138-25 危険物の類別非危険物
1個(113g)
199 税込219
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W消臭ゼリーがしっかりニオイを吸収 W消臭とは、1つ目の消臭成分がアンモニアや酸性のニオイを消臭した上に、2つ目の消臭成分で硫黄系のニオイを消臭します。 消臭効果は1.5~2ヶ月持続します(使用状況により変わります) スペースに合わせて、置き方が選べます
香りピュアクリーンの香り シリーズファブリーズ 使用場所靴箱 危険物の類別非危険物
1個(130g)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも貼れる脱臭剤のリニューアル品です。新たにアルミ蒸着チャック付袋にして長期の保存が可能になりました貼ることが出来る脱臭剤。ゴミ箱のフタ、トイレや下駄箱、食器棚などのニオイの気になるところに。
危険物の類別非危険物
1個(15包)
669 税込736
当日出荷

小久保工業所竹炭 置き型
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!
用途除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!靴の除湿・脱臭。タンスに適度な湿度。虫がつきにくい。トイレにアンモニア臭を消臭。カビ予防にも。風呂水に不純物を吸着。車内に嫌な臭いをすっきり。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。 成分竹炭 使用の目安冷蔵庫内(350L程度までの中・大型冷蔵庫) 使用場所シンク下、洗面台下、靴、タンス、トイレ、風呂水、車内、靴棚、キッチン収納、物置、洗濯機置き場、玄関、冷蔵庫 危険物の類別非危険物 入数60g×2個 商品タイプ本体 効果約3ヶ月程度(冷蔵庫の内容積や環境により異なります。)
1袋(60g×2個)
249 税込274
当日出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。
仕様冷蔵庫・靴箱・タンス・トイレ・風呂水・車内などに。 材質竹炭 寸法(mm)70×145×15 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
5日以内出荷