23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質ポリカーボネート樹脂
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。 優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。 軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。 120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。 材質ポリカーボネート 耐荷重(kg)200
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50 仕様トラップ穴なし 材質ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg)200 取付穴径(Φmm)穴無し 有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580 トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。 PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。 ハサミでカット可能。 汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に 材質PVC
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)640×640×厚さ60 付属品ビス、キャップ 材質ABS樹脂 ホワイト 有効内寸(mm)581×581 耐荷重(kg)200 耐荷重(kN)約1.96(200kgf) アズワン品番64-5152-60 トラップ穴なし 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型により耐衝撃性に優れています。
高さ(mm)20 短辺(mm)330 長辺(mm)330 内径×高さH(Φmm×mm)314×314×16 TKG品番9-0858-0301 TKG品番(2017)6-0771-0601
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のようなしなりがないため書き込みがしやすいです。 食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスの下敷きです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 サイズA4 質量(kg)0.25 幅(mm)220 高さ(mm)310 厚さ(mm)0.5 シルバー
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。 ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。 耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質ポリカーボネート樹脂
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
509 税込560
当日出荷

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 寸法(mm)70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

大切な床を傷や汚れから守る 冷蔵庫マット ビニール製でお手入れ簡単 チェアマットや家具などの下敷きにも カットOKなのサイズ調整自由 家族用サイズの冷蔵庫に
用途床にやさしい素材を使用しています 材質塩化ビニル樹脂 TO サイズ(cm)70x75 関連資料(2.57MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

大切な床を傷や汚れから守る 冷蔵庫マット ビニール製でお手入れ簡単 チェアマットや家具などの下敷きにも カットOKなのサイズ調整自由 一人暮らし用サイズの冷蔵庫に
用途床にやさしい素材を使用しています 材質塩化ビニル樹脂 TO サイズ(cm)55x65 関連資料(0.63MB)
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)570×570 材質ポリスチレン 厚さ(mm)10 白(ホワイト) トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりドーナツせっけん
キャッチコピー:かわいいドーナツ型のせっけんがつくれる!。商品説明:4つのかわいいドーナツ型せっけんがつくれるキットです。グリセリンを電子レンジで溶かして、流し込んで、くっつけるだけの簡単3ステップでつくれます。ナッツやソースの作り方付きなので、デコレーションドーナツもつくれます。混色表がついているので、好きな色のドーナツせっけんがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:1時間+冷蔵庫3時間。別途用意するもの:電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、はかり、割りばし、ラップ、セロハンテープ、ハサミ、カッターマット(下敷きなど傷がついてもよいもの)。
セット内容ドーナツ型×1、透明グリセリン(100g)×1、カラーグリセリン4色(各5g)×1 材質グリセリン、ドーナツ型:PP 寸法(mm)完成サイズ:約Φ38 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,200 税込1,320
5日以内出荷