77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 高さ(mm)1910 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-6~12
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz) 消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470 内装ステンレス仕様
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 質量(kg)19 ホワイト 間口(mm)478 電源AC100V(50/60Hz) 内容量(L)92 運転音(dB)26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1 温度調節7段階 冷媒R600a 取扱説明書(4.11MB) 扉形式右開き 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄 間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)800 仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)26 槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0~40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37.5 ホワイト 容量(L)135 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)291 定格内容積(L)135 (86) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100 庫内温度(℃)2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAXZEN31L 1ドア冷凍庫
エコ商品
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg)16 外形寸法(mm)W474×D450×H496 電源(V)AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m)約2.0 冷媒ノンフロン R600a 運転音28dB RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)111h/年 定格内容積(L)31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V)単相100 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25~-7
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 容量(L)46 定格内容積(L)46 付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ 材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン 質量(kg)15 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/37 騒音値(dB)23 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。 業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!! 積み重ねOK。
耐熱温度(℃)-20~120 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 トラスコ品番372-5308 質量(kg)0.98 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MAX(mm)12.7 適正かしめ板厚MIN(mm)9.5 下穴径(Φmm)6.5~6.6 リベット長さ(mm)18.9 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 引張荷重(N)10500 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305) 剪断荷重(N)8500 フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
1箱(500本)
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業務用冷蔵庫にふたをしたまま保存OK。排水スリット設計。お米や野菜等の流し洗いに最適です。
材質ポリプロピレン 質量(g)1200 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。
用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。 トラスコ品番557-1152 材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン 対応水用
1本(1本)
1,698 税込1,868
欠品中

ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。 高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。 付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルト モーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W モーター回転数(min-1[r.p.m])1880 ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2” 真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の環境下でも使用OK! 業務用冷蔵庫作業も快適に 中綿入りキルティンングライナーの重層構造 BLAXXの採用により、保湿性が向上 先芯入。
形状ハイカット 機能防寒・抗菌・防臭 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)樹脂製 材質ゴム 種類安全長靴 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)真空ポンプ8CFM Eco
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。 トラスコ品番829-1473 セット内容真空ポンプオイル 2018年トラスコ掲載ページ4 1519
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など 材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA) 仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー) 製品質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

栃木屋両面取付取手
エコ商品
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番836-1516 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)179 タイプ固定式 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷