オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品製氷皿
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
間口(mm)478
電源AC100V(50/60Hz)
内容量(L)92
運転音(dB)26
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×45×83
温度調節7段階
冷媒R600a
扉形式右開き
期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
使い勝手の良いボトムフリーザー仕様の大容量162Lファン式冷凍冷蔵庫。
引き出し式冷凍室で見た目以上にたっぷり収納。耐熱トップテーブルでレンジなどを置くことも可能。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)41
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)約30
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)(天板)約100
運転音(dB)23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×127.7
温度調節7段階
庫内容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
省エネ基準達成率(%)100(2021年度)
期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)14
色ブラック
定格消費電力(W)電動機:60
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)110
定格内容積(L)24
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
質量(g)31000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)230
省エネ基準達成率(%)2021年:100
定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)
内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
保証期間1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別直冷式
質量(kg)25
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
保証期間お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
★ スマートで使い勝手抜群。1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!。★ コンパクトながらも大容量。コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L。冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!。★ 冷蔵室61L。見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能。内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!。★ 耐熱版。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫ポケットに取り付けて、散らばる調味料をスッキリ収納できます。使い切りの調味料袋、チューブタイプの薬味等の収納に便利です。再度フック付きで冷蔵庫ドアポケットの内側に縦・横どちらでも取り付けられます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)(大)38、(小)38
質量(g)(大)36、(小)23
縦(mm)(大)50、(小)50
横(mm)(大)108、(小)62
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
★ コンパクト&シンプルで使いやすい。一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量。コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚。丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケース。かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!。★ 冷蔵室ポケット(小)。調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)。2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計。毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適。ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない。★ 8段階の温度調節機能。庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用。冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすく。ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利。付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫の奥までスッキリ収納。液ダレ汚れ追放。
材質PP.PS
サイズ(cm)20×31×3.7h
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚
質量(kg)約10
色ブラック
容量(L)20
間口(mm)402
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448
電源コード(m)約1.9
騒音値(dB)約15
冷却方式ペルチェ式
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)68
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。
静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。
約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。
弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質鋼板、PS、ABS等
質量(g)26000
間口(mm)552
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800
入力(W)【霜取装置】80
年間消費電力量(kWh/年)89
定格内容積(L)66
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)34
外形寸法(mm)W474×D498×H1,282
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)27dB
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)246h/年
定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)24.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8
冷却方式直冷式
運転音(dB)約23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2
温度調節(ダイヤル)7段階
冷媒ノンフロンR600a
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)194
省エネ基準達成率(%)(2021年度)105
定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91
寸法(mm)約595×600×1850
質量(g)57000
材質鋼板、PS、PP、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1
年間消費電力量(kWh/年)340
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.9
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)595
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
高さ(mm)1075
奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634
容量(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)452
定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
ドア数:2
霜取方法方式:手動
運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)209
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
場所を取らないスリム冷蔵庫です。
幅約36cmでどこでも使用ができます!
500mLペットボトルだと37本収納が可能です!
社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに
幅(mm)356
寸法(mm)約356×555×996
色ホワイト
質量(g)2900
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約30(トップテーブル)
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)
定格入力(W)85
定格内容積(L)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿
適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)52
色ホワイト
高さ(mm)1665
奥行(mm)627
間口(mm)544
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
周波数(定格電源)50/60Hz
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)310h/年
省エネ基準達成率(%)1.06
定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。★ 今の冷蔵庫にプラスワン。今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!。★ コンパクト設計。幅440×奥行475×高さ515mm。でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ 省スペース。コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるように高さを調節できます。★ 静音設計。生活環境に置いても音が気にならない。運転音約26dB。※騒音値の目安。20dB 木の葉のふれあう音。30dB 郊外の深夜・ささやき声
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。
右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12
寸法(mm)87.5×43×11.5
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
アズワン品番1-8613-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ