商品豆知識
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(8)
20~30未満(18)
30~40未満(10)
40~50未満(26)
50~100未満(28)
100~200未満(62)
200~300未満(23)
300~400未満
400~500未満(14)
500~1000未満(15)
定格内容積(L)をもっと見る
家族みんなが使いやすい、320Lのフレンチドア冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモード搭載。チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3~0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0~3℃)に切り替えることができます。下2段が冷凍室で大満足の129L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能搭載。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1860
質量(g)72000
電源(V)AC100
消費電力(W)150/166/2.9(電動機/電熱装置/LED庫内灯)
年間消費電力量(kWh/年)348
内容積(L)320/191/129(全体/冷蔵室/冷凍庫)
コード長さ(m)1.8
冷却方式ファン式
幅(mm)635
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル
性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)56
間口(mm)595
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式ファン式
入力(W)【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)310
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり。たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10400円(1h=31円(税込))
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1)
質量(kg)63
種類ガス(g):R-600a(52、ノンフロン
容量(L)1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍):69
間口(mm)540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式ファン式
運転音(dB)23
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140
ドア3ドア
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)335
省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★
定格内容積(L)335
下2段が冷凍室で大満足の97L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品製氷皿
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)71
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
入力(W)電熱装置:130
年間消費電力量(kW)341h/年
省エネ基準達成率(%)105
定格内容積(L)【全定格内容積】371、【冷蔵室】204、【野菜室】70、【冷凍室】97
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)72
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330
グリーン購入法適合
定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)
グリーンマーク認定
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)
質量(kg)68
外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643
機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130
ドア3
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325
グリーン購入法適合
定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82)
グリーンマーク認定
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。「冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、庫内画像を撮影した直近7日間の画像を確認する事ができます。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。サイドポケットは小物収納が可能な仕様なので、細かいチューブの調味料やふりかけ等の袋もスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約1.9
本体質量(g)58000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)320
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×600×1890
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
ドアを開けずに中身が見える"タッチアンドビュー"機能を搭載した、ツインバードの「4ドア冷凍冷蔵庫」です。 ドアについたセンサーに軽く触れると、ハーフミラーが透けて、開けずに庫内が確認できます。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1
質量(kg)約84
間口(mm)685
消費電力(W)電熱装置:190
温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648
電源コード(m)約2.2
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)345(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)102
定格内容積(L)約354、冷蔵室:191<134>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
「4ドア冷凍冷蔵庫」は、すべての寸法を人のからだのサイズに合わせて設計した、あたらしいかたちの冷蔵庫です。暮らしの中で気持ちよく使えることをいちばんに考えました。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1
質量(kg)約80.5
間口(mm)685
消費電力(W)電熱装置:190
温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648
電源コード(m)約2.2
冷却方式ファン式
年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)108
定格内容積(L)約:354、冷蔵室:191<140>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな外観、スッキリ置ける幅540mmのスリムボディ。ホワイトカラーにアイボリーのエアラインでやわらかくナチュラルなリネンホワイト、銀河に広がる星のような細かな輝きとマット感がインテリアに溶け込むギャラクシーグレーの2カラーがあります。使いやすい「真ん中大容量野菜室」だから立ったまま楽に出し入れが可能です。開口部が大きいので奥まで見えて整理しやすく、野菜室手前は2Lペットボトルが4本立てて収納できるボトルコーナーを設置。たっぷり収納のできる2段スライドケース冷凍室には自動製氷機能付きでタンクに水を入れておけば氷をたっぷりストックできます。チルド⇔冷蔵/野菜の切替ができる便利なフレッシュルーム搭載の冷蔵室。たっぷり収納が自慢のWドアポケットを採用しスリムボディでも充実の仕様です。
仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで※電子レンジのタイプによっておけない場合があります。
質量(kg)65
容量冷凍室: 69 <49> 、冷蔵室:192 <159>、野菜室:74 <50> ※<>内は食品収納スペースの目安冷凍室
奥行(mm)据付必要:666
定格消費電力(W)電動機 98/98 電熱装置 140/140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
運転音(dB)約23
年間消費電力量(kWh/年)331
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:102
定格内容積(L)335
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)1910
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
電源(単相/V)100
冷媒R-134a
家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)
質量(kg)82
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)705
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)386
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)約25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W
ドア1枚
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)390/390
省エネ基準達成率(%)289
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
関連キーワード