LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)34
外形寸法(mm)W474×D498×H1,282
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)27dB
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)246h/年
定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)14
色ブラック
定格消費電力(W)電動機:60
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)110
定格内容積(L)24
★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。★ 今の冷蔵庫にプラスワン。今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!。★ コンパクト設計。幅440×奥行475×高さ515mm。でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ 省スペース。コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるように高さを調節できます。★ 静音設計。生活環境に置いても音が気にならない。運転音約26dB。※騒音値の目安。20dB 木の葉のふれあう音。30dB 郊外の深夜・ささやき声
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。
右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12
寸法(mm)87.5×43×11.5
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
アズワン品番1-8613-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
★ コンパクト&シンプルで使いやすい。一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量。コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚。丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケース。かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!。★ 冷蔵室ポケット(小)。調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)。2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計。毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適。ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない。★ 8段階の温度調節機能。庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用。冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすく。ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利。付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
★ 静音・低振動のペルチェ式。運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ。★ 使いやすいサイズ感。コンパクトな見た目でもしっかり入る45L。製氷室がついていないので広々使えます。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 取り外せる仕切り棚。入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。★ 温度調節ダイヤル。庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。0でスイッチが切れます。★ 耐熱仕様の天面。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。★ 調節脚。本体は水平になるよう高さを調節できます。★ 庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります
RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
★ スマートで使い勝手抜群。1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!。★ コンパクトながらも大容量。コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L。冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!。★ 冷蔵室61L。見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能。内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!。★ 耐熱版。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。
間口(mm)586
定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V
消費電力55W
本体質量(kg)約10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328
騒音値(dB)<45
設定可能温度(℃)‐20~20
冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)20
保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復
1台
¥31,636
税込¥34,800
9日以内出荷
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2
質量(kg)約11
容量(L)25
間口(mm)565
定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60
外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5
騒音値(dB)45
温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,436
税込¥49,980
9日以内出荷
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)2540
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途ラップや小物の収納に。
トラスコ品番345-0884
材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット
幅(mm)259(305)
色ホワイト
高さ(mm)323
奥行(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16
全長(mm)85
質量(g)30(クリアボックス)
アズワン品番61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)343
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)39
外形寸法(mm)434×398×714
庫内寸法(mm)370×330×340
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)32
消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)473
収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12
付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(39L)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
業界トップクラスの奥行薄型63cm。どっちもドアタイプの冷蔵庫は置き場所を選ばず引っ越しの多い方にもおすすめ。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】どっちもドア(メタルドア)、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)91
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置165/165
ドアドア数:5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)179うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)112
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
奥行薄型のスリムデザイン。
メタル素材のドアにもモルタル調のハンドルを組み合わせたスタイリッシュなデザインがキッチン空間にスッキリと馴染みます。
大型冷蔵庫ながら奥行63cm、高さ175cmのロースタイルです。
奥行が薄いので、今まで取りづらかった上段奥の食品にも手が届きやすく、使い忘れを防ぎます。
野菜室が真ん中だから立ったままで大物野菜も出し入れ楽々。
低温・高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を防ぎます。
質量(kg)89
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1750
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置:171/171
ドアドア数:5
RoHS指令(10物質対応)対応
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1800、壁からのスペース20mm以上
キッチンにスッキリ置ける業界トップクラスの奥行薄型63cm。メタルドアのスタイリッシュタイプです。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(メタルドア)、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)91
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)177うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
奥行薄型の大容量。美しいメタルドアのスタイリッシュモデル冷蔵庫。奥行薄型なので、設置がキレイ。
庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
質量(kg)95
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×691×1888、壁からのスペース20mm以上
インテリアに馴染むスタイリッシュな奥行薄型デザイン。高品位ガラスドア採用のフラグシップモデルの冷蔵庫です。
奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。
プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。
冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。
無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(ガラスドア)、そっとクローズ機構、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、ステンレスパネル、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(背面・おやすみモード)、LED照明(天面)、【冷凍室】ステンレストレー(上段冷凍室)、作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、4切り名人(下段冷凍室1段目)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、大小切替氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個)
質量(kg)106
色ピュアホワイト
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838
騒音値(dB)約20
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機85/85、電熱装置171/171
ドアドア数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62>
製氷量約104個
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×684×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ