カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(2)
さらに商品を絞り込む
  • スイデン(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 200(2)
  • 首振
    あり(1)
  • 首振
    なし(1)
  • 1口(13)
  • 2口(4)
  • 3口

「冷風機」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スポットエアコン クールスイファン3口タイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン3口タイプスイデン
329,800税込362,780
1台
予約販売
3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7力率75/86(50/60Hz)冷風側風量(m/min)14.3/16.3始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0送風口数3口運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3冷媒R410A冷媒封入量(g)1350アズワン品番64-9332-98消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー)スポットクーラー(3口) 首振有 三相200VDENSO(デンソー)
529,800税込582,780
1台
予約販売
経済的なスポット冷房を実現しました。<br />満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。電源(V)三相200首振あり仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101タンク容量(L)16.5冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら