オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
容量(mL)2
キャップ色ナチュラル
アズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)
形状自立型
タイプアウターキャップ
滅菌済
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL)2
寸法(mm)12.5×48
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン
使用温度範囲(℃)‐196~+121
滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
キャップインナーキャップ
液体窒素中(気相)での保存が可能です。
アウターキャップです。
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.6mL
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
容量(mL)2
使用温度範囲(℃)-196~+121
キャップアウターキャップ
アズワン品番4-3846-22
1箱(10袋×50個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
容量(mL)2
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
耐冷温度(℃)-196
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色(キャップ) ナチュラル
容量(mL)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
使用温度範囲-196~+121℃
オートクレーブの可否可
チューブの素早い凍結、回収に便利なホルダー!
スクリューキャップチューブは最大6本までセット可能です。
持ち手部分を液体窒素の容器の縁へ引っかけておくことも可能です。対応チューブ:外径12.5Φ以下、高さ47~73mm
材質SUS
外径×高さH(Φmm×mm)60×250
呼称6ウェル
適合チューブ外径Φ12.5mm以下、高さ47~73mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。
熱転写印字用ラベル
フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適
液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性
仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻
アズワン品番68-4034-07
1巻
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
キャップインサートはクライオチューブの識別に便利です。
仕様DNase・RNase・DNAフリー
材質PE(ポリエチレン)
タイプキャップインサート
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋
材質本体/PP(ポリプロピレン)
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。
スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113
質量(g)670
電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)
内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)
定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
最大遠心力(xg)1630
タイマー6分間固定
最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)
材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム
寸法(mm)Φ13×46
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30
材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール
処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
プリンターBMP51にご使用いただけます。液体窒素(-196度)に対応。
ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
付属品発泡スチロール製ラック1個
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-196~+121
耐圧力性17000×G
仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質PP
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
凍結保存用チューブ保存用のケーン
仕様●材質:AL●全長(mm):292●適合チューブサイズ(mL):1~5●収納本数(Nunc CryoTube 1.8mL(製品番号375418)を用いた場合):5本
アズワン品番65-5639-65
1箱(50本)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:黒●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)まで
アズワン品番65-5638-59
1箱(1包×10本)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:赤、緑、青、黒(各1本)●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)まで
アズワン品番65-5638-58
1箱(1包×4本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護
仕様●材質:紙●全長(mm):272
アズワン品番65-5644-09
1箱(100包×1個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製(プレートはポリプロピレン製)の保存BOX。ズレ防止のツメがついているので積み重ねができます。各社凍結保存チューブ2.0mlまでが使用できます
超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。
凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、耐水効果により長く使用可能、油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はなし
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続
形状隔壁ソケット
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護。透明のためケーンの空いている箇所や特定のバイアルの識別が容易
仕様●材質:PVC●長さ(mm):273●※Nalgene クライオスリーブは液体窒素の液相では使用いただけません。気相でご使用ください。●※Nunc クライオケーン(製品番号378441)にも使用可能
アズワン品番65-5642-02
1箱(1ケース×100本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ディープフリーザー保存用のラックです。2.0mlまでの各社凍結保存用チューブがご使用いただけます。ズレ防止のツメがあり、積み重ねができます。材質:本体はPC、間仕切はPP。
規格50本立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×55
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)171×54×91
滅菌オートクレーブ可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ