262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
10日以内出荷



冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 底形状平底
1箱(25組)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個(100枚)
6,398 税込7,038
10日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

東京理化器械凍結乾燥瓶
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
口径(Φmm)71
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

アズワン凍結乾燥器
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38 外寸法(mm)450×420×460 冷媒R290(ノンフロン) 除湿量1L/回 アズワン品番2-8102-21 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能 冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
569,000 税込625,900
翌々日出荷

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本(1本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1ケース(25本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BUCHI(ビュッヒ)凍結乾燥ユニット
ガラスチューブオーブンB-585TOを凍結乾燥に利用する際、試料管と交換して使用するオプションパーツです。-30~-40℃までチラーによってサンプルを完全に凍結させてから減圧にして氷を昇華させて水分を除去・乾燥させます。
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷

プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
1個
9,390 税込10,329
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ゴム栓 特大 凍結乾燥用
材質ブチルゴム 適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用 TGK品番717-04-12-17 サイズ特大 適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
1個
27,900 税込30,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
1個
26,400 税込29,040
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr) サービス分類レンタル
1台
4,158 税込4,574
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスグルタミン「ニッスイ」 凍結乾燥品
細胞培養関連製品
質量(g)38 容量(g)0.3 寸法(cm)4×4×7 アズワン品番63-5753-65 保管環境冷蔵 有効期限製造後2年
1箱(0.3g)
799 税込879
6日以内出荷

熱伝導のよいアルミにより、試料に対して伝熱速度が優れた凍結乾燥が行えます。
仕様●サイズ(mm):350W×360D×30H●FD-650・680用●製品コード:281470 アズワン品番67-5284-33
1枚
33,700 税込37,070
93日以内出荷

種類凍結乾燥用 サイズ大 Bタイプ 材質ブチルゴム 適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100 全高(mm)11(傘下部まで8)
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスチューブオーブンB-585TOを凍結乾燥に利用する際、凍結乾燥ユニットと一緒に使用するオプションパーツです。サンプルを完全に凍結させてから減圧にして氷を昇華させて水分を除去・乾燥させます。
1個
584,990 税込643,489
10日以内出荷

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)