92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80 材質PVC 透明ベース・白 文字内容凍結注意 取付方式シール RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)330
1個
449 税込494
3日以内出荷

便利な持ち取っ手付きです。スタッキング機能あります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。 仕様折りたたみ可否:否 トラスコ品番436-7126 材質本体:ポリエチレン、ベース:再生材料 幅(mm)360 高さ(mm)700 ベース部(mm)360×360 表示内容蛍光 凍結注意 差込口カット有無:有
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

1枚
1,798 税込1,978
9日以内出荷

グリーンクロス路面凍結注意看板
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途冬場の路面凍結による事故を未然に防ぐことを目的とした看板です。 取付け方法自立式 表示内容路面凍結注意 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610 材質鉄板/鉄枠
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容滑るぞ注意! 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)440 日本緑十字社品番101125
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付 材質ガルバニウム製 寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。 材質PP 仕様両面印字 質量(kg)0.64 黄色地に黒文字と赤文字 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出切口やスリップ事故の多い場所へ! 折りたたんで持ち運びも簡単です。 ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド
文字内容スリップ注意 材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー 質量(kg)1 表示サイズ(mm)417×257(両面表示) 使用時寸法(mm)W300×D407×H654 使用場所屋内用 収納時寸法(cm)W300×D37×H680
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。
用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。 付属品コーン固定ネジM4×10/1本 材質ポリプロピレン 取付方式カラーコーン取付
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
欠品中

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 取付け方法カラーコーン取付
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600 取付方式スタンド式
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて 材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン) 適合70cmコーン専用 厚さ(mm)0.4 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付 寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5 使用期間(年)約2
1枚
1,043 税込1,147
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm) 材質エコユニボード 寸法(mm)150×400 取付方式穴上2
1枚
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニットコーン用カバー
RoHS
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに 表示内容転倒注意! 材質軟質ビニール 縦(mm)430 横(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷

高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群! 凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。 柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。 芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。 抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。 どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。 使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。 靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。 マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。 材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%) 厚さ(mm)12 質量(kg)約8.5 ブラック 混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85 寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

文字内容フォークリフト注意 材質亜鉛メッキ鋼板 トラスコ品番826-4313 寸法(mm)385×600
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容凍結注意 チチ上部:3、左:5
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容凍結注意 チチ上部:3、左:5
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容凍結注意 チチ上部:3、左:5
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス 動画あり
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
1枚
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色) 取付方式のぼり旗 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。 保存温度(℃)10~30 ベース高分子ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ 1箱 1000本入
血液検体用などのプラスチック検体保存容器です。素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利かつ、コンテナやラックを傷つけません。-20℃の凍結保存も対応可能です。※凍結保存時には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避け下さい。
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

豊富町生クリームフランス産ココアパウダーを使用した贅沢でラグジュアリーな味わいを楽しめるアイスです。フランス産ココアパウダーを配合しカラメルシロップを加えて苦みとコクのある味わいのチョコアイスに仕上げました。マシュマロとアーモンドダイスを混ぜ込むことでごろごろとした食感の変化が楽しめます。アンナミラーズは1973年にハワイとアメリカ西海岸で誕生したアメリカンダイナーです。日本では井村屋が提携し南青山に1号店を出店しました。現在は店舗を持たないパティスリーとしてECを中心に展開しています。アンナミラーズのレシピを起源に持ち井村屋の技術を融合したスペシャリティな業務用アイスクリームです。飲食店ホテル等の業務用としての使用や大人数が集まるホームパーティーイベントにもおすすめです。
用途容器のふちでけがをしないようにご注意ください。一度溶けたものを再び凍らせますと品質が変わりますので再凍結は避けてください。
1セット(2000mL×1個)ほか
2,898 税込3,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道豊富町産生クリームバター北海道産牛乳プレシャスエッグ10年熟成天然バニラ香料マダガスカル産バニラペーストを使用した贅沢でラグジュアリーな味わいを楽しめるアイスです。色味の鮮やかなプレシャスエッグを配合し卵のコクがしっかりと感じられるよう仕上げました。天然バニラ香料とバニラペーストを配合しバニラの芳醇な香りが広がります。アンナミラーズは1973年にハワイとアメリカ西海岸で誕生したアメリカンダイナーです。日本では井村屋が提携し南青山に1号店を出店しました。現在は店舗を持たないパティスリーとしてECを中心に展開しています。アンナミラーズのレシピを起源に持ち井村屋の技術を融合したスペシャリティな業務用アイスクリームです。飲食店ホテル等の業務用としての使用や大人数が集まるホームパーティーイベントにもおすすめです。
用途容器のふちでけがをしないようにご注意ください。一度溶けたものを再び凍らせますと品質が変わりますので再凍結は避けてください。
1セット(2000mL×1個)ほか
2,898 税込3,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛肉、人参、ほうれん草をコチュジャンの辛味を利かせたたれで和え、こんがり焼いたライスパテではさみ、石焼ビビンバ味に仕上げました。
用途調理後冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱して下さい。加熱時間は機種により多少異なりますのでご注意ください。電子レンジから取り出す際、内装の端を持ってください。またライスバーガーが熱くなっていますので、やけどにご注意ください。必要以上に加熱しないでください。オーブントースターでは調理できません。一度解けたものを再び凍らせますと、品質が変わることがありますので、再凍結はおやめください。
1セット(120g×5個)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍ったまま(カップごと)お弁当に入れるだけの定番おかず「ほうれん草のごまあえ」「きんぴらごぼう」「ひじきの煮つけ」を2カップずつ入れた3種の和惣菜です。「ひじきの煮つけ」と「きんぴらごぼう」に焼津製造かつお節のだしと北海道産昆布のだしを使用しだしの旨みとコクが引立つ味わいです。自然解凍で召しあがれます。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
1セット(6個×6個)
2,598 税込2,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まんぞくプレートふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あんふっくらおいしい白飯と揚げたスケソウダラと彩りの良い5種の野菜の黒酢あんをセットにしました。CLUB REDに所属するシェフによる監修品です。釜炊きすることでふっくらした白ごはんに仕上げました。レンコン赤パプリカ揚げナスタマネギインゲンの5種の野菜で彩り豊かに仕上げています。三温糖の優しい甘みとまろやかな酸味の黒酢あんはスケソウダラと相性が良くごはんがすすむ味わいです。トレーの10%に植物由来素材を使用しています。環境に配慮してフィルムにアルミを使用していません。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
1セット(300g×6個)
4,398 税込4,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「お米本来のおいしさ」を追求しふっくら仕上げた焼きおにぎり香りを立たせ持続させるニッスイの独自技術「香りのWアップ製法」でしょうゆの風味と香りをより引き立たせました。たまりしょうゆと二段仕込みしょうゆをブレンドしたまろやかでコクのあるしょうゆの風味豊かな焼きおにぎりです。環境に配慮してフィルムにアルミを使用していません。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
1セット(6個×6個)
3,898 税込4,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わが家の麺自慢黒マー油豚骨 ちゃんぽん豚骨スープに黒マー油を効かせた濃厚な味わいのちゃんぽんです。濃厚な豚骨スープに香ばしいマー油を効かせたクセになる味わいのスープに仕上げました。スープはニッスイ独自のコク味アップ調味料(ポーク白湯)を使用しコク深い味わいに仕上げました。豚骨スープと相性のよい直火で炒めたキャベツモヤシニンジンネギキクラゲとかまぼこ角揚げキヌサヤ豚肉の9種の具材を使用しています。1食で1/3日分の野菜がとれます。麺には国産小麦粉「ゆめちから」をブレンドコシと食感が特長です。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
1セット(372g×6個)
3,500 税込3,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)