53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)2 使用環境温度(℃)-20~60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロスを張りつけています。 パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。 アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。 必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm)129 全長(mm)1000 内径(Φmm)89 タイプ二つ割りタイプ 肉厚(mm)20 使用温度(℃)250以下
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
最高耐熱温度(℃)200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
589 税込648
翌々日出荷


呼び20配管と呼び13配管のジョイント部に使用するカバーです。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
599 税込659
翌々日出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 形状キャップ
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び13
1個
659 税込725
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び20
1個
779 税込857
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び13
1個
659 税込725
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び20
1個
749 税込824
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
599 税込659
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合R58-3-13(平面エルボカバー90°)
1個
399 税込439
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び20
1個
779 税込857
翌々日出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合呼び13
1個
639 税込703
翌々日出荷

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
799 税込879
翌日出荷

VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
839 税込923
翌日出荷

耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
959 税込1,055
翌日出荷

VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
839 税込923
翌日出荷