26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くりぴたフック壁紙用 清和産業 動画あり
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
1セットほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です
耐荷重(kg)5
1セット(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10 仕様粘着式 付属品シリコンボンド1本 トラスコ品番423-7510 材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
499 税込549
当日出荷

フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番005-5123 形状自在フック 材質(本体)スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g)12.4 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×60×24 材質(金具)ステンレス
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業 動画あり
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)500 材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート 寸法(mm)42×24
1パック(3セット)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質スチロール樹脂 寸法(縦×横)(mm)35×35
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。 セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚 使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上) 寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15 耐荷重(g)220 仕様屋内用 トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
379 税込417
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大一鋼業壁紙フック
RoHS
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。 貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。 透明 耐荷重(kg)約1 材質(シート)ポリエチレン 材質(フック)ポリカーボネート 接着剤反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません アズワン品番64-5075-45 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ) 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
1パック(3個)
429 税込472
当日出荷

耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0811-0601 TKG品番(2017)6-0723-0601
1個
439 税込483
当日出荷

凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)5 材質ステンレス シルバー 取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
999 税込1,099
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に 材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR) ホワイト 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等 材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤 サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7) 耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
829 税込912
7日以内出荷

サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年 入数(個)2 耐震性6強 仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください
クリア(フック面)/白(ループ面) 規格(ベルクロ)91327 長さ(cm)8.8 入数4組(フック・ループ各4本)
1パック(4組)
999 税込1,099
3日以内出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可 付属品アルコールパッド2枚 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂 ベルト/ベージュ、フック/グレー 質量(g)約65/1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時) 対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。 適合温度(℃)0~40 入数(個)2 耐用年数(年)約5 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
規格(ベルクロ)95178 長さ(cm)45 入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
1,298 税込1,428
3日以内出荷