46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット車両出入口標識
エコ商品
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様穴4スミ 質量(g)170 エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。
1袋(2ラベル)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容No. ゲート 取付方式単管取付 材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ 付属品クランプ×2個 トラスコ品番826-4009 厚さ(mm)40 寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588 質量(kg)4.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

文字内容従業員出入口 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-34 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容出入口 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)120×30×2
1個
299 税込329
当日出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 材質PET板 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 表示内容出口
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷


工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質スチール 付属品クランプ2個付 トラスコ品番421-5206 質量(kg)3.8 縦(mm)487 適合パイプ径(Φmm)48.6 横(mm)690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9109 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)250 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トラックが出入りします 注意 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口 取付方式単管取付 材質鉄板製(標識枠:鉄製) 仕様両面表示 セット内容クランプ2個付 寸法(mm)H455×W628×D40 質量(kg)5
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ドア等の事故防止に注意を促す注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:138×194mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3715-23
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1袋(2枚)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 赤標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷

仕様サイズ:200×276mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
1袋(2ラベル)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 底面サイズ(mm)385角 文字サイズ80角(1文字)
1本ほか
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務 文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口 関連資料(1.23MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

取付方式穴6 材質カラー鋼板 仕様両面印刷 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×600 穴数上下6ヶ所
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


文字内容車輌出入口 トラスコ品番854-7519 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セーフラン安全用品注意喚起標識
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。 材質ポリプロピレン 仕様径Φ3mm穴×4 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


建築物内装材に使われる可燃性発泡樹脂を使用している防火対象物に対して出入口等を分かるようにする標識です。各自治体の火災予防条例にて掲示義務があります。
用途可燃性発泡樹脂を使用している倉庫、工場などへの掲示に。 仕様片面表示、再帰反射ステッカー貼り トラスコ品番664-8079 厚さ(mm)1.2 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)、PVC反射ステッカー 質量(g)110 取付穴数4 縦(mm)300 横(mm)300 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容発泡樹脂内装 取付穴径(mm)2.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

迷惑駐車の防止や出入口など、駐車はご遠慮いただきたい場所に使える禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3710-66
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。 二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。 日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。 標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口 二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内) 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHV 200V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV 100V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHEV 100V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHEV QUICK 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHV QUICK 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV 200V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHEV 200V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)