カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「出前機」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
出前機用部品 荷台シート1型用 EBM(江部松商事)出前機用部品 荷台シート1型用EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質9Aビニールレザー寸法(mm)645×550EBM品番7005000
出前機用部品 荷台スプリング EBM(江部松商事)出前機用部品 荷台スプリングEBM(江部松商事)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ13×180EBM品番7017000
出前機用部品 空気バネ(完成) EBM(江部松商事)出前機用部品 空気バネ(完成)EBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイブリッドエアーダンパー EZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス)ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63JMS(ジェイエムエス)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
ジェット ヘルメット M-380 マルシン(マルシン工業)ジェット ヘルメット M-380マルシン(マルシン工業)(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
帽体頂上位から鋭く伸びたバイザーが直射日光を遮り、まぶしさを軽減。バイザーと帽体間に空間を設け、バイザー下からの空気を流すとともに、上部に上げたシールドを収納。ベンチレーション機構は可動式(4ヵ所)。ワンタッチあごひも。
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種全自動二輪車対応シールドカラー(標準装備)クリアー
空気ばね PSB 倉敷化工空気ばね PSB倉敷化工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から28日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ防振材αGEL インシュレーター ばね付タイカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
アルミ出前箱横型 カンダ[厨房用品]アルミ出前箱横型カンダ[厨房用品]
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
横5段の場合5段で使用時1段間隔90mm、3段で使用時1段間隔上・中135mm下130mm。
材質本体:アルミニウム、取手:木材
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウトラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製モノタロウ(399件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68JMS(ジェイエムエス)
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
容量(L)93質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
アルミ出前箱 エムテートリマツアルミ出前箱エムテートリマツ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+ベニヤ板
空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工空気バネベローズ形(取付プレート付き)倉敷化工
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
防振除振用には:固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
防振対策
用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400
ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージL B-6JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)56質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
18-0 お好み岡持ち EBM(江部松商事)18-0 お好み岡持ちEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス外寸(mm)310×170内寸(mm)300×160×H40
ヤマハギア用ラゲージM B-7 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
アルミ関西式出前箱二段式 兼光産業アルミ関西式出前箱二段式兼光産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質0.8mmアルミ板