用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
左締めナットのすり減り防止に
用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品
セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1
材質アルミ
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合ナット式、ボルト式
材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン
高さ(mm)20
質量(g)約78
幅(Φmm)100
取付径(Φmm)12mm以下
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
粘着カベ紙のシワ出し・圧着に。
軟質塩ビ製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着が、スムーズにできます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0145
材質(柄部)ABS樹脂
材質(ヘラ部)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000
幅(mm)40
厚さ(mm)20
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。
長さ(mm)1000
幅(mm)50
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
材質(刃)刃物用炭素鋼
利蔵替刃式鉋の専用替刃です。 わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。
材質(刃)刃物用炭素鋼
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。
材質(台)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。
用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。
寸法(mm)50×17×0.8
質量(g)5
刃幅(mm)50
1枚
¥429
税込¥472
4日以内出荷
替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。
面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。
用途鉋掛け作業に。
全長(mm)190
質量(g)405
刃幅(mm)42、有効幅:35
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様木工用
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.6
仕上クリアー塗装
材質(刃)SK-5
目数16
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ