「刃物研磨用砥石」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石Lブルー TKGTKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石LブルーTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#10000:より緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトブルー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石Lオレンジ TKGTKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石LオレンジTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上砥石#8000:とり緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れ食材のうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトオレンジ高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレー TKGTKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレーTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#5000:さらに優れた切れ味に仕上げます。仕上げ砥石でも研削力に優れています。〉
幅(mm)210グレー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンク TKGTKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンクTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#3000:中砥石の後にすることで、より優れた切れ味に仕上げます。食材もよりスムーズに切れます。〉
幅(mm)210ピンク高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキ TKGTKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキTKG
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#2000:中砥石と仕上げ砥石の研ぎを兼備えており、時短での研ぎに重宝します。〉
幅(mm)210カーキ高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#1000中砥石 グリーン TKGTKG-NEO セラミック砥石#1000中砥石 グリーンTKG
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈中砥石#1000:切れ味の落ちた刃物に刃をつけ切れ味を復活。日頃のお手入れの基本粒度となります。〉
幅(mm)210グリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#800中砥石 レッド TKGTKG-NEO セラミック砥石#800中砥石 レッドTKG
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈中砥石#800:切れ味の落ちた刃物に刃をつけ切れ味を復活。〉
幅(mm)210レッド高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#600荒砥石 ダークブルー TKGTKG-NEO セラミック砥石#600荒砥石 ダークブルーTKG
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#600:高い研削力で研ぎ感抜群。食材によっては中砥石としても使用できます。〉
幅(mm)210ダークブルー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン TKGTKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーンTKG
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#400:小さな刃こぼれの修正に、高い研削力で研ぎ感抜群〉
幅(mm)210ライトグリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
油砥石 朝日虎 極細目 松永トイシ油砥石 朝日虎 極細目松永トイシ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途:バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨
油砥石        細目 サンタイガー油砥石 細目サンタイガー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。
用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
業務用 電動刃物研磨機 別売砥石 片岡製作所業務用 電動刃物研磨機 別売砥石片岡製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×25×H50mm●コード番号:AC3559アズワン品番67-2428-72
チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業チェンソー目立機 3.2ニシガキ工業
8,998税込9,898
1袋
6日以内出荷
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
パッキンカッターセット サンワパッキンカッターセットサンワ
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-49
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
刃物研磨機用砥石 マキタ刃物研磨機用砥石マキタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
外径(Φmm)200粒度1000適合刃物研磨機9820、9820-1
電動式 水流循環式 刃物研磨機 交換用替砥石 EBM(江部松商事)電動式 水流循環式 刃物研磨機 交換用替砥石EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EBM品番4235800
軸付砥石 WA2本 PROXXON(プロクソン)軸付砥石 WA2本PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質WA砥石150番サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃研ぎの仕上げ、より切れ味を求める時に適しています。
用途刃物用仕上げ砥石。粒度4000
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃物の切れ味が落ちた時に適しています。
用途刃物用中研ぎ砥石。粒度1000
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃が欠けた時、厚物の刃研ぎに適しています。
用途刃物用荒研ぎ砥石。粒度220
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
両面ダイヤプレート GOLD SK11両面ダイヤプレート GOLDSK11(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
キングハイパー2000 キング砥石キングハイパー2000キング砥石(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
中仕上砥石。セラミック製法。 刃物研ぎの最高峰、究極の研ぎ味。 研磨力抜群、吸い付くように研げる。 刃付きが早け、目詰まりが少なく、トイシの寿命が長い。 洋包丁なら、このトイシ1丁でOK。
用途打刃物・ステンレス刃物両用・かんな・のみ・ハサミ・各種包丁・その他精密刃物粒度2000長さ(mm)205幅(mm)70厚さ(mm)25
ダイヤモンド修正器 「空母」 シャプトンダイヤモンド修正器 「空母」シャプトン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
両面鎌砥石 Three Hand両面鎌砥石Three Hand(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240寸法(mm)39×30×134
園芸用両面ダイヤモンド砥石 千吉園芸用両面ダイヤモンド砥石千吉
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤ砥粒で研削力が大幅にUPしています。両面使える二役タイプです(荒、仕上げ)。摩耗に強く耐久性抜群です。すべり止め用の下敷き付きです。
用途刃物研磨用のダイヤモンド砥石粒度荒研ぎ面#400・仕上げ面#800高さ(mm)204幅(mm)65奥行(mm)7材質砥材:ダイヤモンド母材:鉄質量(g)774
高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)
5,098税込5,608
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
カンタン刃とぎDX ニシガキ工業カンタン刃とぎDXニシガキ工業(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400直径(Φmm)3オレンジ構造組みひも適合材特にプラスチック金型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら