36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

3枚の鏡で作るオーソドックスな万華鏡と透明ビー玉や分光シートを加えた不思議な万華鏡を作れるセットです。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付けて照明器具を見ると光が分光し、美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm) セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
1セット
899 税込989
当日出荷

フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。 レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別D 寸法(mm)315×315 レンズ分光(50mm角、36枚分)
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷


ケニス分光シート
エコ商品
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)315×315 入数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

偏光板 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm 種別透過型 材質ポリエステル 寸法(mm)約600×2000 方向子方向:十字
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

55829 偏光板(実験用) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1 寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにユニークな形が浮かび上がります。
セット内容ハート2枚、雪の結晶2枚、スマイル2枚、花2枚、スパーク2枚 種別5種組 フィルム寸法(mm)50×50/枚
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

1本
139 税込153
当日出荷

レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm 種別反射型 材質ポリエステル 寸法(mm)約600×2000
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲1~70000Lx 質量(g)250±20(バッテリー含む) バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長360~750nm 解像度12nm 測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)偏光板 200×200mm
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。 偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。 ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。 本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。 粘着なしタイプ。
セット内容1枚 材質TAC 寸法(cm)20.5×20.5×0.1 厚さ(mm)0.28
1枚
782 税込860
当日出荷

昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)140 横(mm)70
1パック(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書 測定範囲400nm~1100nm コード長さ(m)伸長0.5 波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明の弱粘着シール!
材質PVC 寸法(mm)150×260 質量(g)22
1個
146 税込161
当日出荷

ランドマークジャパンLEDブラックライト 20W
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル アズワン品番67-2183-05
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0% アズワン品番67-2538-63
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-71
1袋(10枚)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5% アズワン品番67-2538-65
1袋(10枚)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5% アズワン品番67-2538-64
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
17日以内出荷

。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-70
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
9日以内出荷

。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0%
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5% アズワン品番67-2538-66
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0% アズワン品番67-2538-72
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0% アズワン品番67-2538-69
1巻(10m)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470 種別スクリーン(Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820 種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)ラミパック 2巻入り
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻 シルバー 面積(m2)50.4
1セット(2巻)
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)