カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験関連品(2)
  • 学童・教育用品(2)
    • (1)
    • 機械/工作(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「分光シート」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光シート ケニス分光シートケニス
2,498税込2,748
1枚(1枚)
翌日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
ラミパック 2巻入り dialon(ダイアロン)ラミパック 2巻入りdialon(ダイアロン)
97,980税込107,778
1セット(2巻)
3日以内出荷
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻シルバー面積(m2)50.4
レーザーパワーメータ 三和電気計器レーザーパワーメータ三和電気計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書測定範囲400nm~1100nmコード長さ(m)伸長0.5波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
簡易分光器製作キット ケニス簡易分光器製作キットケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(8個)
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
万華鏡工作セット ケニス万華鏡工作セットケニス
899税込989
1セット
当日出荷
3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら