20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。 言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語) データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる 表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率) 測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 ) 測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において) 観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65 合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b 色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定 電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz) 使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255 質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別) 受光素子本体/シリコンフォトセル(3個) 測定径/照明径(Φmm)8/11(本体) 繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき) 器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体) 表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。) その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯) 型式データプロセッサ/DP-400 印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可) 統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差 仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲1~70000Lx 質量(g)250±20(バッテリー含む) バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長360~750nm 解像度12nm 測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


セコニックスペクトロマスターC-800
エコ商品
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事) 規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサーCMOS リニアイメージセンサー 機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm)380~78 レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm)1 測定距離(m)0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷

PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体 インターフェースUSB・Bluetooth 波長範囲(nm)400-700 電池充電式3.7V/3000mAh 画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ 波長間隔(nm)10
1台
689,800 税込758,780
4日以内出荷

コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能 セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179<SAV用>、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181<SAV用>、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本 測定範囲【反射率】0~175% 質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く) 径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能 電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本 寸法(Φmm)【積分球】40 表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5 表示分解能0.0001 測定時間約1秒 測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均) 光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付) インターフェースUSB1.1 繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき 測定波長400~700nm(間隔10nm) ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶 使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと) 保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと) 器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃ 測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時) 受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイ サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵) 寸法(mm)66×85×158 質量(g)420(電池除く) 電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー 測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab 測定時間約1秒 光源パルスキセノンランプ インターフェースUSB2.0 繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内 データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計) 測定径(Φmm)約8 光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長) セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w) 寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D) 質量(g)350 電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー 測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒 インターフェースUSB2.0 測定波長360~780nm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。 仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可 セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル 寸法(mm)本体:140×70×31 測定範囲L: 5to100 質量(g)205(電池は含まない) 使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F) 電源1.5V 単4電池 ×4本 表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw) 再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値) 電源自動OFF約3分 照明白色LEDランプ 寸法(Φ×mm)センサ:44×55 インターバル約2秒 測定条件CIE2°標準オブザーバー 測定エリア寸法約Φ10mm 使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical) 対応OSAndroid 5.0以降 iOS 8.0以降 測定波長400~750nm(スマートフォンによる) 分解能(nm)波長:10(再現性1)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 電源9V電池(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8/10 メモリー最大:99件 計測範囲L/5~100 測定条件照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野 測定径(Φmm)10 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) サイズ(mm)175×135×50 アズワン品番3-8607-11 商品タイプレンタル品はこちら
1箱
79,980 税込87,978
当日出荷

8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵) 寸法(mm)66×85×159.5 質量(g)420(電池除く) 電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー 測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96) 測定時間約1秒 光源パルスキセノンランプ インターフェースUSB2.0 繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内 データ数最大1000(測定データ) 測定径(Φmm)約8 光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
419,800 税込461,780
当日出荷

ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。 プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致 UV強化シリコンフォトダイオードを採用 測定間隔 1秒 測定時間 1秒 測定径 Φ10mm 使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと 保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度 表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポート センサーデュアル光路アレイセンサー 測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる) 測定範囲(ppm)0-200% 観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

セコニック分光色彩照度計
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)
大面積拡散照明垂直受光方式 物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm
仕様【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる セット内容測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド) 寸法(mm)本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D) 質量(g)本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別) 電源単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz) インターフェースRS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続) 表示範囲Y:0.01~160.00%(反射率)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライサーモグラフィ
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です。連続動作時間2時間の長時間使用が可能です。経済性に優れたUSB充電方式の電源です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります。小型・軽量で、携帯性に優れています。
用途非接触での温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。 セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、ACアダプタ×1個、USBケーブル×1本、ベルト×1本、取扱説明書・保証書(本書)×1部 ※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なのサーモグラフィは、体温計として使用できません。 質量(g)約413 電源リチウムイオン電池(内蔵) 測定範囲(℃)-20~300 精度±2℃もしくは±2% 感度熱:0.07℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×220 メモリー容量(内蔵)画像保存:3GB 測定波長(μm)8~14 放射率0.1~1.0(調節可能) 解像度赤外線カメラ:220×160ピクセル 焦点距離(mm)最短:150 オートパワーオフ選択可能:5分/10分/オートパワーオフなし フォーマット形式JPG 動作温度(℃)0~45 画素数約300000 保管温度(℃)-20~60 インターフェイスmicro USB 2.0 画角約27°×35° 稼働時間(時間)連続最長:2
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。
仕様機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く) 寸法(mm)77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13 質量(g)300 角度(°)オブザーバ:2、10 再現性色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1% センサー256ピクセルCMOSセンサ 光源LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 時間テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒) インターフェースUSB、Bluetooth(R) 波長範囲(nm)400~700 校正自動 電池充電式 解像度反射率:0.0001 反射率(%)(範囲)0~200 サイズ(mm)積分球:40 アズワン品番1-2692-11 画面仕様2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン 波長間隔(nm)10 対応ソフトウェアAndroid、iOS、Windows(R)
1個
619,800 税込681,780
24日以内出荷

新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g)215(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ 測定レンジオート(4レンジ) 電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において) 確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14 質量(g)180 測定範囲0~2999μmol m-2 s-1 測定波長約400~700nm LCD仕様4.5×2.8cm 記憶データ数99データ 電源(V)3 コインセル電池 動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH ケーブル長(m)2 セット内容本体、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)