ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー
材質PVC
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
材質亜鉛めっき鋼板
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
外径(Φmm)5(吸入側・コック側)
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
適合パイプΦ100mm×6→Φ150mm
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
適合Φ150→Φ100×6
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)約260
回転角度(°)吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる。耐寒性、低温作業に優れる。チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません。RoHS2.0適合。ハロゲンフリー
種別熱収縮ケーブルキャップ
材質架橋ポリオレフィン
有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。
材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ハムスターの飼育を快適に!
色々なつなぎ方で世界が広がるハムスターパイプです。
T字型は分岐点としてつなげることができます。
仕様●材質:PS、PP●商品サイズ:内径/約37~45mm
アズワン品番68-1070-06
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ