機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
線材に巻きつけて使用するタイプの線材保護用のチューブ。黒色の為、耐候性に優れ、屋外での長時間使用ができます。非常にフレキシブルな保護チューブの為、巻き付け作業も容易です。分岐線のある配線束や可能のある配線、高圧ホースの保護におすすめです。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10m×2本)
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-70~260
肉厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スパイラルラップ、 9 mm 32 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 9 → 32 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 9 mm 、厚さ 0.85 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 9 mm 最大ケーブル径: 32 mm 耐熱性に優れた天然 PE (ポリエチレン)材 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 9 mm 肉厚 32 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径9mm、最大ケーブル径32mm、色ナチュラル、内径9mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径32mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.85mm、長さ25m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 15 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 4.15 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 15 mm グレーの PE (ポリエチレン)材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 15 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径15mm、色グレー、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径15mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(31m)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 耐熱性に優れた天然 PE (ポリエチレン)材 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径6mm、色ナチュラル、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ25m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm 丈夫な耐熱性を備えた PP (ポリプロピレン)製の白 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色白、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 白色 PE (ポリエチレン)材質により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径25mm、色白、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(31m)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm PP (ポリプロピレン)グレーの素材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色グレー、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 9 mm 32 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 9 → 32 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。軽量ポリエチレン( PE )材製です。内径 9 mm 、厚さ 0.85 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 グレーフレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 9 mm 最大ケーブル径: 32 mm グレーの PE (ポリエチレン)材により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 9 mm 肉厚 32 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径9mm、最大ケーブル径32mm、色グレー、内径9mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径32mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.85mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(31m)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥569
税込¥626
当日出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 25mm色 = ナチュラル内径 = 4mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 25mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.6mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥739
税込¥813
6日以内出荷
温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.2
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)188
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード