287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
当日出荷

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷



混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コック付き
用途左右に水を引くとき等に 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様ワンタッチジョイント付 機能緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐ソケット
配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7495 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。 材質青銅 呼び13 設置寸法(mm)96×66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
用途分岐して散水したいときに トラスコ品番257-4726 材質ABS樹脂 幅(mm)179 高さ(mm)151 奥行(mm)47 適合蛇口外径(Φmm)14~16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

トラスコ品番114-3914 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM) 高さ(mm)94 質量(g)162 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20 適合寸法(mm)蛇口:14~18 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2) 質量(kg)0.08 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 トラスコ品番385-8419 材質分岐蛇口:PP+ゴム 長さ(mm)35 幅(mm)100 高さ(mm)120
1個
929 税込1,022
当日出荷

1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.33 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130 分岐数2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷