エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
トラスコ品番813-1233
全長(mm)457
質量(kg)1.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)150-75
吸込口寸法(mm)外径Φ75
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
トラスコ品番813-1231
全長(mm)450
質量(kg)3.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)200-150
吸込口寸法(mm)外径Φ150
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
仕様Φ100-Φ60×3方向
トラスコ品番813-1232
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
材質亜鉛鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(l1・l2・l3)60
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 。内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。
種別熱収縮ケーブルキャップ
材質架橋ポリオレフィン
有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる。耐寒性、低温作業に優れる。チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません。RoHS2.0適合。ハロゲンフリー
種別熱収縮ケーブルキャップ
材質架橋ポリオレフィン
有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5595
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様Φ200-Φ100×3方向
トラスコ品番813-1234
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌々日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー3軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5596
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー4軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5597
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5656
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5655
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5654
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
十字分岐管です。
トラスコ品番138-2992
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
IWAの双口接手背面にある接地面に装着するゴムカバーです。
消防士からの要望で生まれた便利アイテム!
通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります。
また、ゴムによるクッションで双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげられるので、安全性の向上に繋がります。
材質ゴム製
1台
¥109
税込¥120
5日以内出荷
材質樹脂
形状その他
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質樹脂
形状その他
1セット(20個)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
たくさんの水槽を維持する方に、エアーの分岐に便利なステンレス10方コックです。各水槽へ送るエアーの量を調節することができます。
材質ステンレス
アズワン品番64-6374-39
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ