チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ブランチ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を7Aから7A2分岐時使用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料承認図面(0.02MB)
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を10Aから10A2分岐時使用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料承認図面(0.02MB)
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途床下等で架橋ポリエチレン管を10Aから7A2分岐時使用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料承認図面(0.02MB)
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
保護構造IP2X
外装色アイボリーホワイト
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)DC12/24
関連キーワード