既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のチーズです。
形状ヘルールチーズ
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途湿式配管
材質(カバー)S25C
材質(ボディ)FCD-S
最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)
仕様マジックジョイント
形状その他
材質(キャップ)S25C
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)S25C
接続形状ねじ込み形
材質(ロックリング)304SS
材質(クランプ)FCD-S
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
材質亜鉛鋼板
材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂
色調(Y管)白色、(接続口)グレー
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のチーズです。
材質ステンレス(SUS316L)
形状ヘルールチーズ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)250
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)
種類支持金具
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
関連キーワード
1
2
3
次へ