こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アングルファインダー
モノタロウ
¥899
税込¥989
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70
目盛1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)15
分度板厚さ(mm)1.2
材質ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード