1個
¥129
税込¥142
当日出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
厚さ(mm)1
材質(本体)R-PET樹脂
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
角度を測りまちがえにくい色分け
教科書で使用されている読みやすい数字を使用
合わせる位置を間違えにくい端(はし)メモリ
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付
材質PMMA
質量(g)5
直径(Φcm)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製
セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール
材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製
寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。
10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。
左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格9cm
材質R-PET
種類半円分度器
エコマーク認定認定
寸法t(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET100%
外寸法(mm)90×50
エコマーク認定番号18 112 046
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
鉛筆の削り忘れ、入れ忘れ…そんなうっかりを解決!こどものうっかりをサポートする「えんぴつチェック両面筆入」。フタを開けずに、外側から鉛筆の芯先が見える設計だから、閉じたままでも鉛筆の有無や削り忘れのチェックができる。シリコン製の鉛筆ホルダーで、軽く差し込むだけで、走って揺れてもしっかり鉛筆をホールド!。最薄クラスのスリムボディーでランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、スキ間へスッキリ収納!しかも頑丈!。裂けに強いメッシュ+PVCの2層構造「Wシート補強」で開閉耐久UP!。授業のことを考えて、鉛筆は5教科分+赤鉛筆の合計6本収納できるペンホルダー。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎ、取り外しができる鉛筆削り付。直線定規15cm、三角定規13cm、分度器12cmといった大き目サイズの三角定規も収納可能。シンプルデザインの無地タイプ(華美なデザイン禁止の学校でも使いやすい)
材質ABS、PVC
寸法(mm)商品:94×226×32、パッケージ:290×144×32
色バイオレット
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規。右利き・左利き両対応メモリ。高さ等が測りやすい端(はし)メモリ付(直線定規)。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(15cm定規)26×160×1.2(目盛り寸法15cm)、(直角三角定規)70×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(直角二等辺三角定規)60×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(分度器)50×90×1.2(直径9cm)、(ケース)175×81×12
1セット
¥349
税込¥384
3日以内出荷
関連キーワード