目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格9cm
科目算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。
ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
文房具?おりがみ?迷ってしまいそうな360度の分度器柄。通常の分度器とは違い、曲げて、折って、切って、自由自在に使える商品です。
セット内容3柄×5枚 合計15枚セット
色赤、青、黒
寸法(cm)15×15
1冊
¥449
税込¥494
翌々日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153
本体直径(Φ)90
仕様-
トラスコ品番408-3393
材質本体:ステンレス
寸法(mm)200×52×15
材質(本体)ステンレス
質量(g)65
材質(ねじ部)真ちゅう
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2
目盛(竿)10cm
目盛ピッチ(°)1
竿数1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
見やすく教えやすい こだわりの分度器。国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)5
質量(g)320
1組
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをニュートンメーターで測定。
生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個
機能傾倒支持棒
測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)
最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)
電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
1セット
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
関連キーワード