71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1 セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本 材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン オートクレーブの可否
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm)27 再現性(%)<0.2 精度(%)±1.0
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP 精度±0.5% オートクレーブの可否可能
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM 寸法(mm)70×(117~137)×224 質量(g)180 分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔) 吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5 係数(変動)≦0.1% 取付口(標準)GL45 材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE 付属品アダプター
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。
オートクレーブの可否可(121℃)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE 再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP 精度±0.5% オートクレーブの可否可能
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可 仕様UV照射可 適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

InterScience自動分注器
FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコン
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304 ハンドル2リング オートクレーブの可否
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
用途滴定、分注に 容量(mL)50 付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター 材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック 電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式) 分注範囲(mL)0~50 精度±0.2% 設定方式デジタルダイヤル式 オートクレーブの可否不可 可変範囲0.01mL
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)分注器 DISPET EXⅡ
オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。
用途溶媒の分注に ねじ口規格(GL)45 再現性(%)≦0.1 精度(%)±0.5
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書 精度1~2%
1個(1個)
124,999 税込137,499
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
材質アクリル
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
設定方式プッシュボタン回転式 オートクレーブの可否不可
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ 材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP タイプセリペッター 再現性(%)±0.2以下 接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能) 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット) EXⅡ
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL)45 アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)