クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。
PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用
TGK品番198-19-73-21
材質PP
内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36
型番1136
掛数(個)2
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73
上径(Φmm)80
適用支柱径(mm)10~13
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様鉄丸棒加工、ニッケルメッキ仕上げ
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
高さの調節が可能です。
材質(受皿)PVC(塩ビ)
材質鉄にユニクロームメッキ
直径170mmまでの分液ロートに使用できます。
材質PP
適合サイズ(Φmm)75~170用
取付可能パイプ径(Φmm)10~13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
直径60mm~150mmの分液ロートを保持できます。
直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-4085-83
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC
アズワン品番6-500-01
寸法(mm)Φ34×4t
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード